カテゴリ

  • 測定用品(571)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 制御機器(31)
  • 測定関連サービス(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 機構部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • バイク部品(8)
  • 介護用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 溶接用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「形状測定」の検索結果

813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
デジタルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
平面度(μm)ベース:5以下寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11
ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーPeacock(尾崎製作所)
53,980税込59,378
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
19,980税込21,978
1セット
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
21,980税込24,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMCモジュラタイプリリーフバルブ AP20-DSMC
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持・モジュラ接続可能 配管工数削減・分岐配管不要・操作しやすいハンドル形状・選べる圧力計
用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
デジタルノギス ポイント測定 シンワ測定デジタルノギス ポイント測定シンワ測定
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス ポイント測定
用途狭い箇所の測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)165本体サイズ(mm)235×73×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 管測定 シンワ測定デジタルノギス 管測定シンワ測定
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定デジタルノギス 穴ピッチ測定シンワ測定
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定デジタルノギス インサイド測定シンワ測定
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス インサイド測定
用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス ネック測定 シンワ測定デジタルノギス ネック測定シンワ測定
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス ネック測定
用途内・外溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ日本製ポータブルアルコールチェッカーオムニ
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
光リンクUSBケーブル 三和電気計器光リンクUSBケーブル三和電気計器
9,580税込10,538
1個
3日以内出荷
光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)LCR701用
用途LCR701とPCを接続する(データ通信用)適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能)質量(g)約63全長(m)約1.3接続PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状)サイズ(mm)ヘッド部:H33×W45×D20RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
測定子 くさび形状 905 マール社測定子 くさび形状 905マール社
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
測定子 円錐形状 904 マール社測定子 円錐形状 904マール社
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
カーボンファイバーエクステンション レニショーカーボンファイバーエクステンションレニショー
73,980税込81,378
1個
23日以内出荷
エクステンションは、非常に深い形状や穴の測定、またはアクセスが制限された箇所のプローブ測定に使用するために設計されています。カーボンファイバー製のエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠な用途に最適です。
全長(mm)300直径(Φmm)20ねじ径M5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N寸法(mm)【EWL】21.5全長(mm)30ねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N寸法(mm)【EWL】30全長(mm)30ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)2材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら