264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
259 税込285
当日出荷

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8 表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
1個
219 税込241
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
749 税込824
当日出荷

鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
適合形鋼金具(SGMD) 材質溶融めっき仕様 シルバー
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。 吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。
適合形鋼金具(SGM)
1セット(5組)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
適合SGKシリーズ 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
適合SGKシリーズ 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工一般形鋼用
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
1個
479 税込527
欠品中

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
適合38×12と38×12(野縁受け) 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])490[50]
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊り金具付近に軽みぞ形鋼を施工することができます。
1セット(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)