職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型三角型
質量(g)20
奥行(mm)10
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型平型
幅(mm)12
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】。【コンパクト設計】:。柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。【安来鋼で長持ち】:。刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。【職人の手作り】:。国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。【刃のかたちマーク】:。柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。
材質本体:朴 / 刃:安来鋼
全長(cm)約14.5
刃型三角刀(角度60)
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
全長(mm)45
刃厚(mm)2.2
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型三角刃
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型三角
スプーンのように少し先端が曲った三角刀。柄が邪魔しなくなるので細部まで作り込みが出来るようになる。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用
セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン
仕様バレン付紙箱入5本組
全長(mm)135
材質(ケース)紙
材質(柄部)朴の木
材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型三角型
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)150
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
手頃な価格と使いやすさで木彫初心者や入門用、学童用に。柄もシンプルで彫刻刀を初めて持つ小学生から、新たに木彫を始める熟年の方まで年齢を選びません。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
全長(mm)170~175
柄長さ(mm)145
用途木工、彫刻作業に
材質刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(グリップ)滑りにくいエラストマー樹脂
Vの字型に鋭い切れ込みを入れる。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
刃は高級つけはがね製(二層鋼)ですから、全鋼のものよりはるかによく切れ、ながもちします。また、研ぎ直しも容易です。
つけ刃は業界最高で、すばらしい切れ味をお約束します。
刃と柄の接合部は高級クローム仕上げの金具でしめてあり、その上、しっかり打ち込んでありますから、使用中に刃が抜けたり、柄が割れる心配が不要です。
木柄(銘木・ブビンガ材)は楕円形でつかいやすく、よごれず優美で、しかも堅牢です。
セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
ロック付プラケース入。スタンド付なので取り出しやすいです。柄の表面はエクストマー樹脂をしようしているので、すべりにくく使い易さバツグンです。
セット内容半丸刀×1、切出刀×1、三角刀×1、平刀×1、小半丸刀×1、ノンスリップシート×1、名前シール×1
内容版画・彫刻刀
科目図工
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。
材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
セット内容丸型(3・6mm)、キワ(7・5mm)、三角型(4・5mm)、相透(7・5mm)、透明ケース
1セット(5本)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻。
刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ