18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット東京彫刻工業
279,800税込307,780
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)202質量(kg)5高さ(mm)322奥行(mm)89電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1セット(350枚)
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
xTool M1 10W Basic レーザー・ブレード加工機 ケニスレーザー・ブレード加工機ケニス
297,800税込327,580
1セット(1セット)
当日出荷
デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。
仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08質量(kg)8対応OSWindows/MacOS/Android/iOS大きさ557×453×230mm最高速度(mm/s)250カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機
PD-1 プチブラストPDコンプナシ ニッチュープチブラストPDコンプナシニッチュー
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。 研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。
用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式)トラスコ品番852-3650セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書質量(kg)16電源(V)家庭用100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392機能圧力調整機能、研削材流量調節機能ノズル口径(Φmm)2コンプレッサー1馬力以上(別売)目安容量(g)【研磨材】2000使用空気圧(kg/cm2)5
電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様・スタンドなし 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様・スタンドなし東京彫刻工業
799,800税込879,780
1式
20日以内出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)308質量(kg)9.3高さ(mm)249奥行(mm)269
電動型刻印機MarkinBOX 8020S 深打刻仕様 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 8020S 深打刻仕様東京彫刻工業
669,800税込736,780
1式
20日以内出荷
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):80×20セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)173質量(kg)5.4高さ(mm)214奥行(mm)83
電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010東京彫刻工業
609,800税込670,780
1式
20日以内出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×100セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)200質量(kg)14.2高さ(mm)228奥行(mm)217.5
電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様東京彫刻工業
709,800税込780,780
1式
20日以内出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×100幅(mm)200質量(kg)14.5高さ(mm)228奥行(mm)217.5
電動型刻印機MarkinBOX 3315S 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 3315S東京彫刻工業
529,800税込582,780
1式
20日以内出荷
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):33×15幅(mm)116質量(kg)4.2高さ(mm)190奥行(mm)73
電動型刻印機MarkinBOX 1010 スタンドなし 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 スタンドなし東京彫刻工業
569,800税込626,780
1式
20日以内出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×100幅(mm)200質量(kg)7.2高さ(mm)228奥行(mm)217.5
電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 8020S東京彫刻工業
569,800税込626,780
1式
20日以内出荷
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):80×20セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)173質量(kg)4.8高さ(mm)214奥行(mm)83
電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様東京彫刻工業
899,800税込989,780
1式
20日以内出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)308質量(kg)20高さ(mm)249奥行(mm)269
電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様・スタンドなし 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様・スタンドなし東京彫刻工業
669,800税込736,780
1式
20日以内出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター奥行(mm)217.5高さ(mm)228質量(kg)7.5幅(mm)200仕様最大打刻寸法(mm):100×100
電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし東京彫刻工業
709,800税込780,780
1式
20日以内出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)308質量(kg)9高さ(mm)249奥行(mm)269
電動型刻印機MarkinBOX 2015 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015東京彫刻工業
799,800税込879,780
1式
20日以内出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)308質量(kg)19.7高さ(mm)249奥行(mm)269
PM-DT-OR 電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業電動刻印機 Patmark-desktop東京彫刻工業
469,800税込516,780
1式
21日以内出荷
電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。従来ラインナップとは一線を画す操作性です。
用途金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。トラスコ品番337-2581ストローク(mm)最大約8幅(mm)245.5寸法(mm)最大打刻:50×50オレンジ高さ(mm)334奥行(mm)297文字サイズ(mm)1~50
Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット東京彫刻工業
399,800税込439,780
1式
25日以内出荷
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッターND精工
1,098,000税込1,207,800
1台
61日以内出荷
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600