カテゴリ

  • 建材・エクステリア(99)
  • 建築金物(75)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「役物」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ水切 光モールアルミ水切光モール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
波板用側枠 2.4M アルインコ波板用側枠 2.4Mアルインコ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
アルミモールZ型水切 アルインコアルミモールZ型水切アルインコ(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
金属サイディング用水切40 旭トステム外装金属サイディング用水切40旭トステム外装
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
ステンレス 板金パッキンビス 若井産業ステンレス 板金パッキンビス若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
78税込86
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
バキュームブロワーガン モノタロウバキュームブロワーガンモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマソーラー式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
ハンドブレンダー Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー VotreYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(1.07MB)
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダーマルチツール VotreYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプルセット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(2.02MB)
乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ乾電池式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°本数3耐水性IP44
収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックスYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。耐荷重(kg)160(目安)座面厚(mm)65
アルミ 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネットアルミ 見切り コ型ジョイナーニチレイマグネット
949税込1,044
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状コ型
UV除菌&超音波洗浄器 ゼピールUV除菌&超音波洗浄器ゼピール
4,590税込5,049
1台
5日以内出荷
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計
消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40
カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)カプセルカッター ボンヌrecolte(レコルト)
6,500税込7,150
1台
当日出荷から5日以内出荷
一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
11,900税込13,090
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役
仕様ナチュラル材質PS寸法(mm)140×140×25容量(mL)400アズワン品番1-4635-23
AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマAC式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒
ボンドマルチコーク コニシボンドマルチコークコニシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(333mL)
当日出荷
変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ジョー交換型プライヤーレンチ KLEIN TOOLSジョー交換型プライヤーレンチKLEIN TOOLS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応城東テクノ
3,298税込3,628
1ケース(5セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
14,540税込15,994
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電材質PS容量(mL)400サイズ(mm)140×140×25アズワン品番1-4636-23
ケラバ水切 千代田鋼鉄工業ケラバ水切千代田鋼鉄工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ水切
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516ケージーパルテック
1,498税込1,648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
当日出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
板金パッキンビス 若井産業板金パッキンビス若井産業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3長さ(mm)27材質呼び径(mm)4.3
ブラックラックスタンド看板 常磐精工ブラックラックスタンド看板常磐精工
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A3寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)420×297
水切り(鋼板製) 役物 WSF-45対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-45対応城東テクノ
3,298税込3,628
1ケース(5セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可
TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業)TSメッシュ粘着TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
<ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ<ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
強力回転洗浄パワフル洗浄機!!強力な回転力で汚れた衣類を洗浄するマルチ洗濯機は、電気代も助かり時間も節約できます。汚れのひどい衣類やゴルフボールの洗浄や何とサトイモ洗いにも便利。何でも洗える。衣類の洗濯目安/Yシャツ:約3枚、Tシャツ:約5枚、靴下:約15枚6秒ごとに水流方向が自動的に変わる!バケツ型だから持ち運びやすく便利フタに排水口が付いているのでフタをしたまま排水が可能。洗濯機では洗いにくい少量の汚れ物の洗濯に便利サトイモ・軍手・ゴルフボール・エプロンお役立ち情報:なんと!!サトイモ洗いにも便利なんです!この使い方で主婦の方々から便利との声が多数。強力回転でサトイモの皮がぐんぐん剥けてとっても助かると言われています♪ホントびっくりするくらいきれいに剥けます!組立不要完成品6ヵ月間保証書付き
材質PP質量(kg)(約)3.6オレンジ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)85定格時間(分)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33×33×49水量(L)最大約10洗濯容量(kg)(衣類)最大約0.6・(いも)最大約2水流切替2段階調節(標準・弱)
再生トナーカートリッジ(キャノン対応) 059Hシリーズ グラフィック再生トナーカートリッジ(キャノン対応) 059Hシリーズグラフィック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にもお役立ち出来る商品です。
軽快菜ビューティーピーラー 桑原製作所軽快菜ビューティーピーラー桑原製作所
299税込329
1個
4日以内出荷
5役使えて洗い物も少なく快適調理。ごぼうの皮むき、みかんの皮切り、薬味おろし、じゃがいもの芽取り付きです。
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)73全長(mm)130幅W×全長(mm)73×130材質(フレーム)スチロール樹脂
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ日本イトミック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンドアサヒボンド BE2 (一般用)アサヒボンド(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(6kg)
欠品中
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
中間水切14 ヨネキン中間水切14ヨネキン
12,980税込14,278
1箱(20本)
6日以内出荷
全長(mm)3030
WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノWM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式城東テクノ
24,980税込27,478
1ケース(10本)
5日以内出荷
機能はそのままで見付の薄さを追求。 住宅の外観を妨げません。 薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。 換気部材としての性能をしっかり担保します。 もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。 水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。 また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。 意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。 また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。 見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)3030板厚(mm)0.35