材質SUS304
種類厚鋼電線管用
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)16
材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類厚鋼電線管用
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
材質鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)0.09
寸法A(mm)PF3/4
寸法F(mm)38
寸法D(mm)32
寸法B(mm)PF1/2
寸法G(mm)16
寸法C(Φmm)14
寸法E(Φmm)34
適合電線管22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄
種類薄鋼電線管用
表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)0.04
寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2
寸法A(mm)29
寸法D(Φmm)31
寸法B(mm)22
寸法C(mm)16
適合電線管22-16
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
関連キーワード