カテゴリ
- メカニカル部品(5,564)
- 切削工具(1,536)
- 電気材料(751)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(652)
- 作業工具(510)
- 科学研究・開発用品(503)
- 制御機器(430)
- 機構部品(420)
- 物流用品(375)
- 建築金物(293)
- 配管・水廻り設備部材(276)
- 研磨材(272)
- 測定用品(258)
- 空調・照明・電設資材(197)
- ねじ・ボルト・釘(173)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- 医療(100)
- バイク部品(85)
- 厨房用品(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- 船舶用品・漁業資材(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- 学童・教育用品(48)
- 電動工具(47)
- 梱包用品(32)
- 店舗什器・備品(32)
- 事務用品(32)
- 溶接用品(31)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 農業・園芸資材(30)
- 防犯用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 空圧工具(27)
- 介護用品(25)
- 清掃用品(24)
- 卓上消耗品(22)
- 家電(22)
- オフィス家具(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
- 農業機械(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 安全用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 防災用品(15)
- 測定関連サービス(15)
- 日用品(14)
- 整備工具・収納(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 自転車部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 救急・衛生(9)
- バッテリー・電装(9)
- 自動車補修部品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- バイク純正部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(45)
- FYH(日本ピローブロック)(250)
- KANA(片山チエン)(956)
- KHK(小原歯車工業)(332)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- NTN(エヌティーエヌ)(260)
- PISCO(ピスコ)(226)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(122)
- RS PRO(389)
- SKF(日本エスケイエフ)(208)
- TRUSCO(169)
- エスコ(473)
- オザック精工(290)
- コノエ(1,480)
- シグマ光機(113)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(176)
- 三木プーリ(487)
- 岡崎精工(126)
- 旭精工(161)
- 椿本チエイン(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「径30mm」の検索結果

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト


スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。仕様RoHS対応材質ポリエチレン特性耐候性![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)
ポリアジャスター NE
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。


スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10


スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
ノーブランド(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)
DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm
SIS¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
アシュラセルフプレートクリアー,フランジ径50mm,開口部径30mm
コロプラスト¥5,198税込¥5,198非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。開口寸法(mm)30フランジサイズ(mm)50
アシュラセルフプレートER,プレカット,フランジ径50mm,開口部径30mm
コロプラスト¥4,698税込¥4,698非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。 アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面開口寸法(mm)30フランジサイズ(mm)50
ガラスフィルター 径30mm フィルター細孔(ポアサイズ) 1Gシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷仕様●径 mm:30●コード番号:700-0012アズワン品番65-8681-30
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個欠品中適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA951GA-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類リンク寸法L(mm)30内径(Φmm)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)30表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.29![[30mm径] 打込み 丸カン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03556007-260402-06.jpg)
[30mm径] 打込み 丸カン
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA638MC-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)30寸法H(mm)35使用荷重(kg)20寸法D(mm)4
シャフトカラー RS PRO シャフト径:30mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シャフト径 = 30mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:30mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。仕様シャフト径 = 30mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
...









![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)

























![[30mm径] 打込み 丸カン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03556007-260402-06.jpg)