カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「後付 引き出し」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
1マス引出しロッカー(ダイヤル錠) 仁張工作所1マス引出しロッカー(ダイヤル錠)仁張工作所
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
様々な環境で使える、「後付けタイプ」の新しいロッカー。1マスロッカーで空きスペースを有効活用。
用途オフィスや施設内のオープンロッカーや書架・デスク上に設置し、セキュリティ管理に。材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)306高さ(mm)150奥行(mm)328色(本体)ホワイト関連資料(0.15MB)
屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット 神棚の里屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット神棚の里
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
人気の神棚・神具と、便利な引き出し&雲板がついた神棚板のセット
用途人気の屋根違い三社「つむぎ」の神具付きと、引き出しが付いた国産神棚板のセットです。雲板もセットでついているため、別売りの神棚用しめ縄や神前幕を後付けすることができます。神棚板、雲板は組み立てが必要になることと、引き出しは出しすぎると外れる可能性がありますのでご注意ください。材質桧、陶器他外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:49.5×20×39 /中央内寸:10.5×5.5×32/ 左右内寸:10.5×4×27、神棚板:61.5×31.5×60(引き出し抜き)
歩行補助器 アルコー アルコー歩行補助器 アルコーアルコー
54,980税込54,980非課税商品
1台
7日以内出荷
テーブル引き出し付のコンパクト歩行補助器。深型の引き出し付メガネや小物などの身のまわり品を収納できます。高さ調整機能付き。キャスターは安定感のある双輪キャスターを使用後輪ストッパー機能付き。在宅で使いやすいコンパクトサイズ。
材質ステンレス製質量(kg)9サイズ幅(前)50.5×奥行54.5×高さ68~88cmアズワン品番62-0868-34調節方式40cm刻み6段階最大使用者体重(kg)80
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用 山金工業【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用山金工業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)・オープンタイプ_棚板2段または3段型: ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)【引出し】5寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75引出し耐荷重(kg)5/段
ワイヤー式ABS リニアエンコーダ MUTOHワイヤー式ABS リニアエンコーダMUTOH
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
簡単に絶対値を測長最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプテンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)最大速度(m/min)最大検出:60耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)最小分解能0.05mm
ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し本体幅85.5cm、65cm用レール式でスムーズな開閉奥のものまで見やすいフルオープン式木の質感があってお手入れもかんたんカトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズリビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5高さ(cm)40.5組立時間約40-60分スライド幅(mm)310(取っ手含む330)奥行き(cm)37.5
重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板 TRUSCO重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
高さ(mm)740奥行(mm)750均等荷重(kg)3000材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
重荷重作業台(3000kg)TWZ型 ダップ樹脂天板 TRUSCO重荷重作業台(3000kg)TWZ型 ダップ樹脂天板TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。
高さ(mm)740奥行(mm)750均等荷重(kg)3000材質(天板)ダップ化粧グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
テリフ DC-12タイプI デュオテリフ DC-12タイプIデュオ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
<ダウンクロス性能>流れから受けるテンションが強まると一般的にミノーは潜り、水を掴みにくいリップレスでは抵抗に耐えきれず水面に飛び出します。流れが強い場合や高速リトリーブ時にはより顕著となります。DC-12は流れやリトリーブスピードに影響されずに狙ったシャローレンジのトレースが可能です。 <シャロー攻略>ダウンクロス性能を追求したDC-12は、水絡みに優れ多少のラフ海面でも飛び出さず、シャローレンジをキッチリとトレースできるので、干潟はもちろん遠浅サーフや水深の無い平磯の攻略にも威力を発揮します。
用途「究極のダウンクロスミノー」 流れを攻略する際の基本となるダウンクロス。ルアーには流れの抵抗により不用意に飛び出したり、潜り過ぎることなく、アングラーの思い描くラインで狙ったポイントで確実にターンすることが求められます。テリフDC-12は独自の後付けマウントリップとサスペンドに近いウエイト設定(typeI)により、水面直下を幅広いリトリーブスピードでトレースが可能です。また、最もバイトチャンスの高いターン直後には、それまでのリトリーブレンジよりも上方向にレンジシフトし、ロッドワークによる左右へのスライドも演出。ベイトの逃げ方を再現し、今までにないライン取りでより多くのバイトを引き出します。CYA0774 ハイパーチャートタイプマグネット固定重心移動・スローシンキングレンジ0.2~0.5(m)フック6(#)レングスL(mm)120アクションローリングウエイト18g
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ 摂津金属工業液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
LEDスウィングルーペアニマル柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペアニマル柄共栄プラスチック
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 黒猫は、古来より魔除け・幸運のお守りとして縁起が良いと言われています。 また、椿は魔除けや不屈の生命力を示す花として縁起が良いとされ、女性らしさを表現するモチーフにもなっています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン24・黒猫と椿
LEDスウィングルーペアニマル柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペアニマル柄共栄プラスチック
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン23・福来雀
LEDスウィングルーペフラワーパターン柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペフラワーパターン柄共栄プラスチック
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・フラワーパターン柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 装いに華やかさを添えるモチーフ、フラワー柄。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン21・フラワーパターン柄
LEDスウィングルーペヨーロピアンクラシック柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペヨーロピアンクラシック柄共栄プラスチック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・ヨーロピアンクラシック柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン16・ヨーロピアンクラシック柄
LEDスウィングルーペ和柄 共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄共栄プラスチック
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ和柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯
LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー共栄プラスチック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯
ルームラボ 取っ手付ワイヤーバスケット 和平フレイズルームラボ 取っ手付ワイヤーバスケット和平フレイズ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
引き出しやすい取っ手付 戸棚やシンク下の整理整頓に大活躍。 中身が見えるのでラベリング不要。 取っ手がついているので高いところに置いても取り出しやすく、取り出した後も落としにくい仕様。
材質本体:シリコーンゴム寸法(mm)約155×290×130ホワイト質量(g)450耐荷重(kg)約3
シャワー受けセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー受けセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
マグネットボードW450 (419) ハウステックマグネットボードW450 (419)ハウステック
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)332×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW600 (419) ハウステックマグネットボードW600 (419)ハウステック
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)482×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW750 (419) ハウステックマグネットボードW750 (419)ハウステック
18,980税込20,878
1枚
予約販売
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)617×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW900 (419) ハウステックマグネットボードW900 (419)ハウステック
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)767×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.comスライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダーStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付きフルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)デスク端から470mmまで引き出し可能エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用長さ(mm)670幅(mm)710高さ(mm)145質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255耐荷重(kg)2保証期間2年間設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレートブラック
消臭ピレパラアース Magic Push アース製薬消臭ピレパラアース Magic Pushアース製薬(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
9日以内出荷
収納空間にプッシュするだけで、衣類の防虫、消臭、ダニよけ(屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。) 【効きめの秘密】 効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く 効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く 衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。 ウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ニオイのつかない無臭タイプ お子様のいたずら防止:誤噴射防止ロック付 【有効期間】スプレー後約6ヵ月間(使用環境により効果は異なります。)
香りニオイのつかない無臭タイプ寸法(mm)125×210×50使用の目安60プッシュ分使用方法(1)誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。(2)標準使用量に従って、収納空間にむけてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。(3)使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。【標準使用量】クローゼット:3000L(幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)には、パイプのあたりに2プッシュ洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュウォークインクローゼット:2畳(7800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)には、部屋の中央に向けて5プッシュ引き出し・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)には、衣類の上から1プッシュ頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。上記よりも広い空間で使用する場合、1500Lにつき1プッシュしてください。容量(mL)13.6
引出し用ソフトクローザー Plus ハーフェレ引出し用ソフトクローザー Plusハーフェレ
89税込98
1個
当日出荷
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色材質プラスチック
ダイナプロ用 奥行調整用アダプター ハーフェレダイナプロ用 奥行調整用アダプターハーフェレ
2,298税込2,528
1ペア
6日以内出荷
Vionaroを内引き出しで使う際に前後調整をするため使用します、ダイナプロソフトクローズレールにのみ使用可
用途内引き出し取付後付け可能 (オプション)、ホールパターンはダイナムーブと共通
引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kgハーフェレ
88,980税込97,878
1個
23日以内出荷
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
用途キッチンキャビネット幅(mm)600耐荷重(kg)100材質コーティング処理済合板、伸縮レール:ブナセット内容テーブルトップ 1 個伸縮レール 4 個パネル 1 個仕様自立式、ワークトップが部分的にスラッツ付、テーブルが巻き取られて収納、取付け後は金具は見えない
キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき耐荷重(N)1960/2個質量(g)250
キャビネット吊金具 本体カバー LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 本体カバーLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)18
後づけキーボードスライダー バウヒュッテ後づけキーボードスライダーバウヒュッテ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg)4.55耐荷重(kg)8未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
大型引き出し バウヒュッテ大型引き出しバウヒュッテ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール質量(kg)5.35ブラック耐荷重(kg)7未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
後付けキーボードスライダー「ワイド」 バウヒュッテ後付けキーボードスライダー「ワイド」バウヒュッテ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)5.3ブラック耐荷重(kg)10未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
昇降式ヘッドボード バウヒュッテ昇降式ヘッドボードバウヒュッテ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
デバイスベース バウヒュッテデバイスベースバウヒュッテ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。卓上を基地化するラックデスクの上に後付けできる、引き出し付きの収納ラックです。あらゆるデバイスを手の届く範囲に配備できます。コンセプト【複数のデバイスをスタンバイ】「複数のデバイスを常に使える状態でデスク上に配備しておきたい。」そんな要望を叶える、スライダー収納式の卓上ラックを開発しました。キーボード・マウスはもちろん、ゲーム機やアンプなどもデスクにすっきり並べておくことが可能です。手元周りに配置できるから便利マウスにキーボード、ゲーム機、アンプなど複数のデバイスを常時スタンバイ状態でデスクに配備。チェアから1歩も立ちあがることなく、半径1m以内ですべてが完結するゲーム環境を構築できます。スライダー付きで引き出して使えるスライダー収納式で、必要なときだけサッと引き出せる。不要なときは格納しておけるので、複数のデバイスを設置してもデスク上がスッキリ片付きます。ペンタブやメモ書きにペンタブの設置やメモ書きにもおすすめ。キーボードの配置はそのままに、スライダーをサッと引き出して簡易作業スペースとして使えます。※天板にはザラつきのあるマット加工を施しています。メモ書きの際には下敷きをご使用ください。落下防止バー天板上から物が落ちるのを防止。別売りのヘッドホンハンガーを取り付けることも可能です。※背部パイプは取り外して使用することもできます。棚の高さ調節スライダー棚に収納するものの高さにあわせて、最上段の棚位置を4段階で調整可能。大容量収納複数のデバイスを卓上にスッキリ設置できる大容量設計。さらに、スライド棚の下には、一般的なキーボードが設置できるスペース(高さ)を確保しています。※事前にお使いのキーボードの高さをご確認ください。ケーブルホルダー絡まってごちゃごちゃしがちなケーブルをスマートに整理できます。また、スライダー棚を引き出した際にデバイスが後ろへ落下するのを防ぎます。デスクに傷をつけないで設置デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式。デスクにネジ穴を空けることなく固定可能です。※取り付け可能なデスクの厚みは1.0cm~3.5cmになります。パンチングボード電源タップやハブを固定することができます。対応デスクBHD-1200M、BHD-1200HDMなど幅120cmのデスクに取り付け可能です。※バウヒュッテ以外のデスクに設置する場合は、クランプの固定が可能かどうか、天板の形状・厚みなどを事前にご確認ください。モニターアームと併用可能デスクの奥側にスペースを空けて設置すれば、バウヒュッテのモニターアームと併用可能です。ケーブルオーガナイザーで配線整理複数のデバイスを設置する際にごちゃつく配線は、ケーブルオーガナイザーで解決。キーボードスライダーで作業スペース拡張メインキーボードの作業スペースを広々と確保したい場合は、別売のキーボードスライダーを活用して天板を拡張することもできます。ご使用上の注意組み立て後、スライダーの動きが硬い場合は、数回前後にスライダーを動かすことでスムーズに稼働するようになります。※スライダーが馴染むまでは、引き出すのにやや力が必要となる場合があります。
質量(kg)13.1耐荷重(kg)上棚:20未満、スライド天板:7未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×340(340-560)×295材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら