屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])882[90]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード