11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路や構内で走行速度を落とし徐行する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置 材質アルミニウム 仕様EGP普通反射シート 取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ 縦(cm)80 横(cm)80
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷

文字内容徐行 取付方式ポール取付 材質アルミ トラスコ品番125-6722 質量(kg)1.4 寸法(縦×横)(mm)640×725
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

道路や構内で走行速度を落とし徐行する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置 材質アルミニウム 仕様EGP普通反射シート 取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ 縦(cm)80 横(cm)80
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷

背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式 材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
用途構内の交通標識として。公道では使用できません。 材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置。車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置 材質アルミニウム 厚さ(mm)1 寸法(Φmm)600 取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上アルミ 仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー 材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート 寸法(mm)W420×300
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーグ安全工業高輝度コーンサイン
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。 高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式 材質プリズム高輝度反射シート、アルミ 仕様SSΦ5×直径140リング 寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)