ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)163
出力(W)10
電流(A)0.5(12V時)
電圧(V)DC12、AC100-240
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
寸法(mm)59.5×44.5×42
口径(Φmm)8.5
耐温度性(℃)60
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続
寸法(mm)55×41×34
質量(g)5
備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定
出力(W)4.2
電流(A)0.35
電圧(V)12
消費電力(W)4.7
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
ケーブル長(cm)4.5
1式
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)8.5
最大吐出量(L/min)4
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター
型式M100-60CF
材質(本体)樹脂製
質量(g)300
出力(W)30
寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)0.3
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
ポンプコード(m)2
口径(mm)19/25/32
水圧0.03Mpa(0.34bar)
使用ホース内径19/25/32
流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-
液温範囲(℃)0~90(清水)
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
ケーブル長(cm)150
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター
型式M100-35C
材質(本体)樹脂製
質量(g)930
出力(W)16
寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
水圧0.02Mpa(0.27bar)
使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25
ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm
防水保護等級IPX8
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐温度性(℃)100
ケーブルコンセント付き
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)20(コネクター付き)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整
驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較)
5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど)
本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能)
AC100~240V用
内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター
質量(g)1500
出力(W)100
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5.8
最大吐出量(L/min)170
長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)
流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)
口径(mm)19/25/32/40/43
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
DC24V用
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル
質量(g)300
出力(W)30
電流(A)0.3
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)ポンプ本体:2
口径(Φmm)20/25/32
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa)
全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環
液温範囲(℃)0~90(清水)
揚水量(L/min)250・600
許容押込圧力(MPa)0.7以下
モータープロテクター手動復帰
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水)
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー
質量(g)2000
出力(W)85
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)6
最大吐出量(L/min)200(流量調節可)
極性茶色:プラス、青色:マイナス
適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
セントラルヒーティング用に。
仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)2
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング
型式M24-35C
材質(本体)樹脂製
質量(g)930
出力(W)16
寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)0.7
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
極性茶:プラス、青:マイナス
使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25
防水保護等級IPX8
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
配管接続方式特殊フランジ
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式
型式M24-100C
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)1140
出力(W)45
寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)2.5
電圧(V)DC24
ねじ径G1-1/2
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
極性茶:プラス、青:マイナス
使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32
ニップル付属ニップル:20/25/32mm
防水保護等級IPX8
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター
型式M100-100C
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)1140
出力(W)45
寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ねじ径G1-1/2
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
使用ホース内径20/25/32
防水保護等級IPX8
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
用途冷温水循環、一般給水、機器組込
仕様パイプライン式(配管途中に縦・横自由に据付可能)、押込圧200kPaまで使用可能、(液質)清水
回転数(min-1[r.p.m])3000
液温範囲(℃)0~90
極数(P)2
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は。僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・DCケーブル
型式M24-60CF
材質(本体)樹脂製
質量(g)300
出力(W)30
寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)1.25
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)約5~40
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)60
ポンプコード(m)2
使用ホース内径19/25/32
流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続
質量(g)5
備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定
出力(W)2.4
電流(A)0.5
電圧(V)DC5
消費電力(W)3.2
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)2
吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)100
口径(mm)8.5
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ