無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合10Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
適合10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペア耐熱管用・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-16
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合10Aペア耐熱管用
仕様バンド付き
関連キーワード