浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質PP
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
厚板浴槽用のアダプター。
仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
《ご注意》機種を確認のうえご使用ください。
仕様●材質:SUS304、POM
アズワン品番67-7254-31
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途436-210交換用フィルター
材質ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ガラスカラム用のオプションです。可動栓において、消耗する部分はシールの役目をするOリング(バイトン(R))です。また、フィルターも長期使用していますと交換が必要となります。このセットは、これらを同時に交換することができます。
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)
タイプショート
寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード