35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(50個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理ニッケル 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理三価白 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)2 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理三価黒 十字穴番号0番 頭部形状サラ頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理三価黒 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理三価白 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結 ねじ長さ(mm)4 材質 表面処理三価 白 ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号0番 呼び径(mm)2 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷