7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適 仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力 質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2 電源ACアダプタ(標準付属) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150 外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237 外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(計量部) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)