家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。
毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。
メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50
質量(1箱あたり)(g)140
入数約700(1箱あたり目安)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×50×111
質量(1箱あたり)(g)150
入数約830本(1箱あたり目安)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52×145
質量(1箱あたり)(g)5
入数約44本(1箱あたり目安)
1セット(12個)
¥319
税込¥351
当日出荷
〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕
マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です
〔CO2のオフセットに貢献〕
メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
¥389
税込¥428
当日出荷
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ
寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80
燃焼時間(時間)約24
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄
種類カーブ柄
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!
持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
『たき火フライパン 深め』は、携帯性はスポイルしたものの、レシピの幅を広げるために考案されたシリーズ第二弾です。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。
たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。
用途キャンプで料理をするときに。
直径(Φmm)約240
質量(g)610
深さ(mm)約55
差込サイズ(Φmm)約24
釘穴(mm)約8
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌々日出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品
質量(g)約44.2
本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0
使用可能回数約390回
充填量1.02g(85%充填)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
まとめて買いたいコンパクトなお徳用ビニールスリッパ。
底面は熱圧着方式を採用しており、糸ほつれの心配がありません。
ベーシックなカラーでどのようなシーンにもマッチします。
材質PVC(抗菌加工なし)
タイプ前閉じタイプ
サイズ(cm)23.5~26
靴タイプスリッパ
関連キーワード