指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較
測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV
分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)【タイマー機能】カウントダウン【ライト機能】ELバックライト【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示【アラーム機能】有
表示方式デジタル
質量(g)44
材質(ケース)ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16
動作クォーツ
カレンダー付き
防水性5気圧防水
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
適合腕周(cm)13~20
液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。
健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)【タイマー機能】カウントダウン【ライト機能】ELバックライト【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示【アラーム機能】有
表示方式デジタル
質量(g)49
材質(ケース)ポリカーボネート
寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:43.5×14
動作クォーツ
カレンダー付き
防水性5気圧防水
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
適合腕周(cm)13~20
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
材質ABS
寸法(mm)84×32×11
質量(g)24
電源CR2032電池(モニタ用付属)
機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Sec
アズワン品番8-1211-01
松吉医科器械コード23-5897-01
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー
バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ
対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
色ブラック
アズワン品番64-9554-33
1個
¥8,898
税込¥9,788
33日以内出荷
SOLUS(ソーラス)のミドルレンジモデル。お手ごろな価格で機能面も充実しています。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。
また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。
心拍数を設定値でキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート【クロノグラフ機能】100ラップ1/100ストップウォッチ(リコール機能付)【タイマー機能】カウントダウン/エクステンド機能付【ライト機能】ELバックライト【タイム機能】デュアルタイム、12h/24h表示選択、日付曜日表示【アラーム機能】有【メモリー機能】デイリー/ウィークリー エクササイズメモリー
表示方式デジタル
質量(g)56
材質(ケース)ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:41×14.5
動作クォーツ
カレンダー付き
防水性5気圧防水
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
適合腕周(cm)13~21
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)25
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約4-6日
ディスプレイ0.96インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
アズワン品番8-1211-02
松吉医科器械コード23-5897-02
1個
¥3,317
税込¥3,649
翌々日出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1bpm、1mV
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,000
税込¥48,400
4日以内出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長114mm
サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂
質量(g)24
寸法(縦×横)(mm)32×84
機能タッチ式心拍計測機能
モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作クォーツ
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DW
色ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
<25-3032>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。
ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。
QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質PMMA(アクリル)
幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mm
アズワン品番8-1212-02
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2
色ピンク
質量(g)25g
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥースはANT+とBluetooth Smartを使用し、スマートフォン/タブレットのアダプターを使用することなく心拍数をELITE My E-Trainingアプリをはじめ、互換性のあるすべてのアプリに同期させることが可能になります。布製のバンドは体の形にぴったりとフィットし、トレーニング中の動きを阻害しません。フックが付いているので、簡単に装着・取り外しができます。電力消費は非常に少なく、電池は簡単に交換可能。バンドは選択可能で、本体は防水仕様です。
仕様互換性のあるシステム、iPhone 4s以上のバージョンに対応、iPad 3以上のバージョンに対応、iPod Touch第5世代以上に対応、4.3以上のOSと4.0以上のBluetoothバージョンを搭載したすべてのAndroid携帯電話/タブレットに対応、すべてのBluetooth Smart Readyデバイスと互換性があります
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-04
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-56
1個
¥5,350
税込¥5,885
7日以内出荷
腕時計で心拍数を瞬時にチェック、ベゼルにタッチするだけでいつでも簡単に計測可能です。水に強く衝撃に強いウレタンベルトを採用、スポーツに適した腕時計です。
材質バンド:ウレタン、ケース:ABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長248×直径50.4×厚さ14.7
質量(g)45
機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー
使用電池CR2032
防水性10気圧防水
スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2
質量(g)25g
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1
電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)
寸法(mm)245×120×145(本体)
1個
¥70,000
税込¥77,000
4日以内出荷
日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11
質量(g)29
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11
質量(g)26
機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様
防塵防水性能日常生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
Q3a/Q3の計測データをPCへ転送したり、PC側から各設定の変更など双方向の通信が可能
【パソコンに転送されるデータ】
ファイルナンバー/ファイル作成日/時刻(計測がスタートした日付・時刻)/指定した記録間隔での走行速度、心拍数、ケイデンス、走行距離、走行時間、海抜高度の計測値/ラップデータ(ラップナンバー、区間平均速度、区間平均心拍数、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最大心拍数、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間距離)/心拍ゾーン滞留時間
【パソコン側から変更できる設定内容】
日付・時刻・アラームのON/OFFと設定時間・タイヤ周長・計測単位・記録間隔・総走行距離/総走行時間値・オートモード設定・サウンド設定・海抜高度HOME設定値
【e-Train Data Ver.4】
パソコン画面に計測データをグラフでわかりやすく表示、グラフを拡大してより詳しい分析も可能
対応OS : Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
バックライト無
適合MSC-CY300、MSC-CY200
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11
質量(g)29
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
材質アクリル
寸法(mm)70×165
アズワン品番8-1212-01
松吉医科器械コード23-5897-00
1個
¥545
税込¥600
12日以内出荷
ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8
質量(g)37
機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー
使用電池CR2032
防水性10気圧防水
歩数計、心拍数、消費カロリーなど健康を管理する機能や、着信通話、音楽再生など生活に便利な様々な機能を搭載したスマートウォッチ。お手持ちのスマホに専用アプリをダウンロードいただくことでデータをスマホで管理できます。タップ&スワイプで操作するディスプレイは日本語表示。操作も簡単です。
材質PC・銅(本体)、TPU・ABS・PC(ベルト)
質量(g)約25
電源リチウムイオン電池50mAh
対応機種Android5.0以上、iOS10.0以上
寸法(cm)幅3.5×奥行2×高さ5.5、ディスプレイ含むベルトの長さ:約23.5
液晶サイズ1.44インチ
充電時間約1時間(充電可能回数約100回)
防塵防水性能生活防水(ベルトセット時)
連続動作時間約1~2日(連続待受け:2~3日)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上
寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)
色ミッドナイトブラック
質量(g)15.95 (ストラップなし)
内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1
接続方式Bluetooth(R) 5.4
モーターリニアモーター
センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー
材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU
充電時間1時間
ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ
解像度212×520ピクセル
耐水性5気圧
バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233
充電方式磁気充電
明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き
対応アプリケーションMiフィットネスアプリ
適合手首周(cm)13.5~21
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
長さ(cm)イヤークリップワイヤ:120
消費電流(mA)6.5
アズワン品番64-5656-77
供給電圧(V)DC3.0~5.25
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上
寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)
色グレイシャーシルバー
質量(g)15.95 (ストラップなし)
内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1
接続方式Bluetooth(R) 5.4
モーターリニアモーター
センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー
材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU
充電時間1時間
ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ
解像度212×520ピクセル
耐水性5気圧
バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233
充電方式磁気充電
明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き
対応アプリケーションMiフィットネスアプリ
適合手首周(cm)13.5~21
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上
寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)
色ミスティックローズ
質量(g)15.95 (ストラップなし)
内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1
接続方式Bluetooth(R) 5.4
モーターリニアモーター
センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー
材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU
充電時間1時間
ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ
解像度212×520ピクセル
耐水性5気圧
バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233
充電方式磁気充電
明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き
対応アプリケーションMiフィットネスアプリ
適合手首周(cm)13.5~21
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能
付属品保護マット、シリコンオイル
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)29
消費電力(W)320
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)60
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117
制限体重(kg)100
インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。
体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。
ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。
用途エクササイズ、運動に。
家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC
質量(kg)34
耐荷重(kg)120
連続使用時間(分)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×120×123.5
適応身長(cm)約150~180
高さ調節【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm)
負荷方式【負荷】8段階(マグネット負荷方式)
関連キーワード
1
2
次へ