マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。
胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。
アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。
胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。
AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3
長さ(cm)60
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
材質ポリエチレン中空成形品
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72
松吉医科器械コード01-6502-00
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース
材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン)
全長(mm)400
質量(kg)1.8
アズワン品番7-1123-01
1個
¥177,000
税込¥194,700
31日以内出荷
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。
セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド
寸法(mm)80×105×16
質量(g)約60(ケーブル含まず)
消費電力(W)1以下
電源USB給電 5V±5%
使用温度範囲5~35℃
使用湿度範囲15~90%(結露しないこと)
アズワン品番7-6426-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
トラスコ品番114-0153
寸法(mm)135Φ×510H
質量(kg)約2.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
性別婦人
タイプ全身
サイズ9号
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
仕様組立式
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
全身の血管系の様子がよくわかるレリーフモデルです。動脈系、静脈系、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、骨格の一部が見られます。
材質プラスチック
寸法(mm)300×800×60
1個
¥81,000
税込¥89,100
8日以内出荷
点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本
アズワン品番7-9824-01
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
材質ABS
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×550×15
松吉医科器械コード01-5902-00
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。
肩幅(mm)430
バスト(cm)94
ウエスト(cm)79~83
ヒップ(cm)92
本体質量(kg)5.7
総高さ(mm)1800
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード