30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様台付き 種別G08N 材質プラスチック 寸法(mm)190×120×120
1個
14,300 税込15,730
9日以内出荷

心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2 透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
仕様台付き 種別G08/3N 材質プラスチック 寸法(mm)190×120×120
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き 種別G12N 材質プラスチック 寸法(mm)320×180×180
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

2倍大模型、解剖分解数:5 食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
その他台付き 材質プラスチック 寸法(mm)320×180×180
1個
119,000 税込130,900
8日以内出荷

人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト 寸法(mm)約180 分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
4,600 税込5,060
4日以内出荷

心臓前壁が取り外しでき、2つに分解できます。心室・心房・僧帽弁等の重要な構造が再現され、心筋・脂肪組織・動脈・静脈が詳細に描かれています。
材質プラスチック 寸法(mm)80×80×140 質量(kg)0.4 アズワン品番7-6497-11
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様スタンド付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)80×80×140 アズワン品番8-8316-01
1個
19,900 税込21,890
12日以内出荷

体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
寸法(mm)約600×340 その他プレート7枚(無記入)付き 材質フェルト
1個
35,500 税込39,050
6日以内出荷

K50-1207 地震発生装置「じしん君」 ナリカ 動画あり
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建) 種別mini 材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部) 寸法(mm)約450×300×53 周波数(Hz)0.1~12 電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属) 振幅(mm)約1.5~50 振動横水平振動(擬似正弦波) 駆動方式DCサーボ型アクチュエーター 総耐荷重(kg)0.5
1個
59,000 税込64,900
当日出荷

実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可) 仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step) 電源電圧DC24V(ACアダプター付属) 吐出圧力(MPa)0.1以下
1個
799,800 税込879,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒 用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
1台
16,000 税込17,600
4日以内出荷

仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約7.2 高さ(mm)870(台含む) 分解力解剖分解数:20 性別男性、女性兼用型
1個
277,000 税込304,700
8日以内出荷

仕様各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。 材質プラスチック 質量(kg)約6.4 高さ(mm)870(台含む) 分解力解剖分解数:18 性別男性、女性兼用型、胎児付き
1個
276,000 税込303,600
8日以内出荷

人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸 付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個 材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) 全高(mm)850
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。 セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約2.7 高さ(mm)540 分解力解剖分解数:12 性別中性
1個
54,000 税込59,400
8日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能 種別(筋肉付)CT-M 材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉) 全高(mm)約460
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別CT-S 材質プラスチック 寸法(mm)460
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

ナビス(アズワン)骨格モデル 178cm
仕様組み立て式、スタンド付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム 質量(kg)9 身長(cm)178 アズワン品番8-8311-01
1個
65,600 税込72,160
翌々日出荷

二枚貝(アサリ)を解剖したようすを示した模型です。 えらの部分を外すと消化器や心臓などを示します。
材質プラスチック 寸法(mm)約360×170×220 質量(kg)約2
1個
64,000 税込70,400
10日以内出荷

その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き 種別MS-1N 全高(mm)840
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

7段、メダカの生まれたばかりの卵、2細胞期、胚体、目ができる、心臓ができる、ふ化、稚魚を7段階に示したものです。
その他木製ボードおよび台付き 材質プラスチック 寸法(mm)410×115×295 質量(kg)約1.6
1個
49,000 税込53,900
4日以内出荷

全身の血管系の様子がよくわかるレリーフモデルです。動脈系、静脈系、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、骨格の一部が見られます。
材質プラスチック 寸法(mm)300×800×60
1個
81,000 税込89,100
8日以内出荷

自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実物大、解剖分解数:5 喉頭、気管と気管支樹、心臓(2分解、取り外し可) 大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)が見られます。
仕様ベースボード付き 種別VC243N 材質プラスチック 寸法(mm)120×280×370
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

人体骨格模型に、中学校で学習する臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。食道・胃と連結した小腸と大腸を引出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、1本の管であるという事が実感できます。 人体への興味・関心を高める授業サポート動画付き。リモート学習にも活用できます。
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) モデル【臓器】肺・心臓・肝臓・腎臓・胃・小腸・大腸・膵臓・胆のう・膀胱 全高(mm)850 付属品ダストカバー、組立図、ビー玉3個、DVD(授業サポート動画)
1個
50,000 税込55,000
27日以内出荷

実物大、解剖分解数:7 喉頭(2分解、取り外し可)、気管、気管支樹、心臓、(2分解、取り外し可)、鎖骨下動脈と静脈、大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)、横隔膜が見られます。
仕様ベースボード付き 種別G15N 材質プラスチック 寸法(mm)310×410×120
1個
133,000 税込146,300
8日以内出荷

セット内容頭部(2分解)、両肺(前半分)、心臓(2分割)、胃、肝臓(胆のう付)、腸(大小)、右腎臓(前半分)の取り外しができます。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約4.6 高さ(mm)870 分解力解剖分解数:12 性別中性
1個
140,000 税込154,000
7日以内出荷

仕様脱着できる頭部は鼻、口腔、咽頭、半脳を露出(動脈付半脳、視神経付眼球、取り外し可能)。前胸郭付両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、小腸、膵臓付大腸(3分割)、右腎臓(前半分)、前部膀胱からなっています。台付き。 質量(kg)約6.6 高さ(mm)870 分解力解剖分解数:16
1個
158,000 税込173,800
9日以内出荷

関連キーワード