26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心臓前壁が取り外しでき、2つに分解できます。心室・心房・僧帽弁等の重要な構造が再現され、心筋・脂肪組織・動脈・静脈が詳細に描かれています。
材質プラスチック 寸法(mm)80×80×140 質量(kg)0.4 アズワン品番7-6497-11
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒 用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
1台
16,000 税込17,600
4日以内出荷

仕様スタンド付き 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)80×80×140 アズワン品番8-8316-01
1個
19,900 税込21,890
12日以内出荷

心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2 透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
仕様台付き 種別G08/3N 材質プラスチック 寸法(mm)190×120×120
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様台付き 種別G08N 材質プラスチック 寸法(mm)190×120×120
1個
14,300 税込15,730
9日以内出荷

心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き 種別G12N 材質プラスチック 寸法(mm)320×180×180
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可) 仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step) 電源電圧DC24V(ACアダプター付属) 吐出圧力(MPa)0.1以下
1個
799,800 税込879,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト 寸法(mm)約180 分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
4,600 税込5,060
4日以内出荷

クロスメディカルCardioModelEV(成人正常
教育訓練用として、心臓の内部構造が「手に取って」確認できる『ハンズオンモデル』です。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

全身の血管系の様子がよくわかるレリーフモデルです。動脈系、静脈系、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、骨格の一部が見られます。
材質プラスチック 寸法(mm)300×800×60
1個
81,000 税込89,100
8日以内出荷

MP300 脈動テストポンプMP30 ビーバー(アサダ) 動画あり
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。 電源(V)100 仕様脈動回数:24回/分 付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース トラスコ品番455-0595 質量(kg)13 出力(W)200 最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時) 騒音値(dB)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240 吐出口径G1/4 口径(吸水)G1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7 アダプタサイズPT1/2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

M60-4523 血液循環モデル(LED式) ナリカ 動画あり
血液循環のようすをLEDの点滅で確認できます。 心臓の拍動のタイミングは2段階切替式と脈拍連動式。脈拍連動式では、脈拍センサに触れている人の脈拍を測定して血液循環を表現します。
材質アクリル樹脂(盤面) 寸法(mm)365×280×35 電源単4乾電池3個(別売)、006P型積層電池1個(別売) 機能脈拍センサ内蔵
1個
58,000 税込63,800
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作り
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう! DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本 材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス 寸法(mm)約18×18×80(完成) ストラップ長(mm)50
1個
400 税込440
3日以内出荷

2倍大模型、解剖分解数:5 食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
その他台付き 材質プラスチック 寸法(mm)320×180×180
1個
119,000 税込130,900
8日以内出荷

体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
寸法(mm)約600×340 その他プレート7枚(無記入)付き 材質フェルト
1個
35,500 税込39,050
6日以内出荷

山科精器疑似血液
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
1箱(10本)
98,980 税込108,878
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 温度(℃)許容液体:+5~80 吸入揚程(m)3(水柱) 最高吐出揚程(m)10(水柱) 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】 自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。 【圧倒的巻き上げ力】 800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。 《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。 【最大装着腕時計サイズ】 ケース直径約45mm 厚み約20mm
材質ABS樹脂 質量(g)430 備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載 直径(Φcm)11.4 本数腕時計巻き上げ:1本 高さ(cm)14.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーズフロート浮力体やウエストインナーベルトなどコンプリートⅣ+の心臓部的な機能をフィードバックさせながら、本体生地や装備品を見直しコストダウンを図ったミドルクラスモデルです。プライヤーホルダー、ビルトイン式ドリンクホルダー、レスキューホイッスル、股ベルト標準装備。
用途コンプリートⅣ+の機能をフィードバックさせたミドルクラスモデル!! 材質浮力材:前面部:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)/背面部:PEフォーム 質量(kg)約1.45 ガンメタ サイズフリー 混率(%)ポリエステル100
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ジャパンメイドにこだわり匠の技を持つ職人によりハンドメイドで製作した1/6スケールVR38DETTエンジンモデルの逸品です。実物がもつ素材感の再現にこだわり、実際のVR38エンジンを分解し3Dスキャン測定・3Dデータ作成・最新3Dプリンターで原型を製作しました。さらに500馬力以上を絞り出すV型6気筒の心臓部クランク、コンロッド、ピストンをPOWER COREと称し躍動感のあるディスプレイモデルとしました。・ エンジン&パワーコア(コンロッド/ピストン/クランク)。・ウォールナット高級台座。・ 日本製高級アクリルケース。Made in Japan
サイズ1/6スケール 高さ(cm)16.5 縦(cm)15 横(cm)21
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

テイルウォークメタルゾン TZ
「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデル。テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。捉えた感度を限界まで増幅させる。ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。
適合ライン:最大0.8PE
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸 付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個 材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) 全高(mm)850
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

人体骨格模型に、中学校で学習する臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。食道・胃と連結した小腸と大腸を引出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、1本の管であるという事が実感できます。 人体への興味・関心を高める授業サポート動画付き。リモート学習にも活用できます。
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) モデル【臓器】肺・心臓・肝臓・腎臓・胃・小腸・大腸・膵臓・胆のう・膀胱 全高(mm)850 付属品ダストカバー、組立図、ビー玉3個、DVD(授業サポート動画)
1個
50,000 税込55,000
27日以内出荷