クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm)
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
アズワン品番8-3068-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。
かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。
貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,680
税込¥10,648
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線透過タイプです。
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)45×42
アズワン品番8-4706-24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
素材とゲルタイプの組み合わせで7種類の製品をラインナップしています。2334は心電図検査用。素材は7160・7170フォーム8160・8171・8320クロスで、ゲルは7160・8160ソリッドゲル7170・8171ウェットゲル8320全面ゲルです。T626Cの多孔式ラミネートゲルタイプは高い通気性と接着力を両立しました。X線に写りにくいカーボン素材を使用し、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000027
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物
アズワン品番7-3853-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(15袋×8個)
¥23,900
税込¥26,290
10日以内出荷
皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。
サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。
しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。
最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。
X線透過性を有しています。
用途心電図モニタリング用のディスポ電極
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)32×32
粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤
アズワン品番61-0503-26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200袋×3個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
心臓カテーテル室やICU・CCU・NICU・一般病棟で使用できます。貼り直しが可能です。X線に写りにくい電極です。
材質クリアテープ基材・導電性粘着剤
プラグDINプラグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000130
医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
仕様X線透過性電極
材質フォーム基材・導電性粘着剤
寸法(mm)約40×32.5
アズワン品番8-1883-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000187
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10個×5シート)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘着製剤を皮膚から剥がしやすくすることにより、剥離時の皮膚の負担を低減します。
無香料・無着色・アルコール無添加、また保湿成分である馬油・ゴヨウマツ種子油を配合し、お肌に潤いを与え保護します。(化粧品登録)
ストーマ装具の貼り換え、心電図の電極パッドやサージカルテープ、透析でのシャント保護の絆創膏等、粘着製剤が剥がれにくい時、粘着剤が残ってしまったお肌の拭き取りなどにご利用いただけます。
仕様●容量:30mL●滴下ボトル●製造販売元:リバテープ製薬株式会社
アズワン品番67-5519-46
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性
質量(kg)2
入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1
ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個)
収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
コネクタ形状電極:クリップ
リード線(m)1
コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:90
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥15,990
税込¥17,589
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:100
コネクタ形状電極:クリップ
コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
電極+リード線 防水固定用テープ
粘着性テープ
透明フィルム
主に心電図検査室用です
仕様●サイズ:8cm×8cm(ラウンドコーナー)
アズワン品番67-3052-14
1ケース(4箱×1200個)
¥31,900
税込¥35,090
6日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002
互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
1袋(5個)
¥9,000
税込¥9,900
6日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
心電図検査用のディスポーザブル製品。
仕様●サイズ:23mm×34mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/心電図検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:500枚(1袋/100枚×5袋)
アズワン品番65-9168-60
1袋(5袋×100枚)
¥17,400
税込¥19,140
6日以内出荷
関連キーワード