30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm) 材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ アズワン品番8-3068-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
1,198 税込1,318
当日出荷

クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
1箱(4枚×25パック)ほか
5,820 税込6,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,680 税込10,648
当日出荷

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(10個×5シート)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様ボーラス投与セット ショートタイプ 長さ(mm)150 アズワン品番7-8955-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
7,898 税込8,688
12日以内出荷

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質アクリル 寸法(mm)70×165 アズワン品番8-1212-01 松吉医科器械コード23-5897-00
1個
545 税込600
翌々日出荷

X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)45×42 アズワン品番8-4706-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,980 税込2,178
当日出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮膚にやさしい全面導電性粘着剤を使用しています。 サイズが小さく、小児から大人まで多目的にご使用いただけます。 しなやかな基材を使用し、曲面への貼付でも剥がれにくく設計されています。 最初に貼付した位置が不適切な場合に貼り直しができます。 X線透過性を有しています。
用途心電図モニタリング用のディスポ電極 材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)32×32 粘着剤ポリエチレンフィルム導電性粘着剤 アズワン品番61-0503-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000191 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200袋×3個)
55,980 税込61,578
6日以内出荷

心臓カテーテル室やICU・CCU・NICU・一般病棟で使用できます。貼り直しが可能です。X線に写りにくい電極です。
材質クリアテープ基材・導電性粘着剤 プラグDINプラグ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000130 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
7,698 税込8,468
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着製剤を皮膚から剥がしやすくすることにより、剥離時の皮膚の負担を低減します。 無香料・無着色・アルコール無添加、また保湿成分である馬油・ゴヨウマツ種子油を配合し、お肌に潤いを与え保護します。(化粧品登録) ストーマ装具の貼り換え、心電図の電極パッドやサージカルテープ、透析でのシャント保護の絆創膏等、粘着製剤が剥がれにくい時、粘着剤が残ってしまったお肌の拭き取りなどにご利用いただけます。
仕様●容量:30mL●滴下ボトル●製造販売元:リバテープ製薬株式会社 アズワン品番67-5519-46
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
3,398 税込3,738
欠品中

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC コネクタ形状電極:クリップ リード線(m)1 コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグ リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
12,500 税込13,750
4日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:90 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグ リード線6本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
15,990 税込17,589
4日以内出荷

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

電極+リード線 防水固定用テープ 粘着性テープ 透明フィルム 主に心電図検査室用です
仕様●サイズ:8cm×8cm(ラウンドコーナー) アズワン品番67-3052-14
1ケース(4箱×1200個)
31,900 税込35,090
6日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002 互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,000 税込9,900
4日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,590 税込12,749
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,900 税込10,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンInspad S ゲル
心電図検査用のディスポーザブル製品。
仕様●サイズ:23mm×34mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/心電図検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:500枚(1袋/100枚×5袋) アズワン品番65-9168-60
1袋(5袋×100枚)
17,400 税込19,140
6日以内出荷