【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
「けんこう君ホルダー」は、サイズや形状が多岐にわたる診察券やおくすり手帳・領収書など医療関連のアイテムを3種類の専用ポケットで分類し、ひとまとめに保管できる収納用品です。背面にある壁掛け穴や付属品のマグネットシートを使用し、壁や冷蔵庫の扉などに設置することで、通院時に必要なアイテムを手に取りやすい位置に保管でき、忘れ物防止に役立ちます。また、体重管理シートが1枚付属しているため、日々の生活習慣や体調管理を見直すことができます。医療関連アイテムの他に、ジムの会員証やDMといったフィットネス関連書類を収納するなど、健康を意識する幅広い世代の方々にお使いいただけます。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード