「快適アームスリング」の検索結果
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズフリー
ホルダー寸法(mm)210×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大
適合範囲(前腕の長さ)約38cm
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)145~185
左右区別左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他
仕様左右兼用
材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ小
適合範囲(前腕の長さ)約33cm
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
ホルダー寸法(mm)220×390
洗濯方法手洗い洗濯可
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類その他
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)
洗濯方法手洗い
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類その他
仕様左右兼用
サイズM
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー
材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン
胸囲(cm)60~96
適合部位肩
左右区別兼用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付方式ゴムバンド式
材質(表示部)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
付属品A7サイズ記入用紙×4(74×105mm)
寸法(mm)(表示部)87×145、(ゴムひも部)25×320
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質ポリエステル・ポリアセタール
色白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×1240×15
左右区別左右兼用
アズワン品番0-7573-11
洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
軽量で季節を問わず蒸れにくい、通気性の高いメッシュ素材のアームスリングです。ベースとなるカラーは濃紺で縁のアクセントカラーは水色となります。3パターンの使用ができる親指ホルダーでギプスを快適にホールドできます。左右兼用で肩ひもは面ファスナーで快適な長さに調節することが可能です。スリング部分や肩紐が伸びたりせず、腕を保持することが可能で腕や肩に負担がかかりにくい素材を使用しています。