13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD CADデータあり
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台ほか
1,026 税込1,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 形状スタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1袋(10個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753 使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6
1個
849 税込934
翌日出荷

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ 使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クイックエキゾーストバルブ
応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)