20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,227 税込7,950
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
1台
289,800 税込318,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体) 種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き アズワン品番1-916-11-22
1台
134,000 税込147,400
17日以内出荷

1ケース(25本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
1式(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)