20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石灰をまく必要がありません。 石灰を必要とする中性野菜や必要としない弱酸性野菜など気にしないで作ることが出来ます。 畑を壊さないですみ、野菜作りが非常に楽になります。 他社では出来ないバットグアノの配合により、糖度が上がり野菜は美味しく、花や実がいっぱい付きます。 微量要素が多く、地力が上がり連作障害に強くなります。
名称特別な堆肥 登録保証群馬県販売第1396号
1袋(12L)
705 税込776
当日出荷

腐植酸による土壌改良効果の他、含まれるカルシウムが植物の健全な生育をサポート。 pHを上昇させないので酸性土壌を好む植物のカルシウム補給に適しています。
名称フミカルアップ 有効成分チッソ1.5%・リン酸1.9%・カリ0.9% 登録保証埼玉県 特肥第983号
1袋(500g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌環境を改良し、植物の生育のサポートする 土壌改良材です。
名称レオグリーン特Ⅰ号 登録保証埼玉県 特肥第1052号
1袋(2kg)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。 適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
969 税込1,066
当日出荷

まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。 abコンポが土壌の地力を高めます。 長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。 主原料abコンポ 名称用土
1袋(5L)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。 適合作物草花
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノトユーキネオコンポン
ネオコンポンは能登で太古の魚貝類の化石となったものを定温処理し、粉砕したもので、綜合要素を含み、作物に必要な肥料であります。 堆肥のエキス同様のフミンサンを多く含んでいますから、土壌の団粒形成、微生物増殖に特に効果があります。 この肥料はアルカリ性ですから、強い酸性肥料との直接混用は避けてください。 施用方法は元肥または追肥に施肥してください。 10アール(反当)水田や畑作に4~5袋、果樹園には5~6袋を基準施肥量としています。
成分フミン酸カルシウム、苦土、マンガン、モリブデン、鉄、銅、窒素、燐酸、加里、珪酸、硫黄、その他 登録保証石川県第(号)499
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

土のリサイクル、濃縮された土で復活させます。土が古くなったり、痛んだり、目減りしたら補う増し土。生物性の向上:有用微生物が増加し土がフカフカになります。化学性の力:微量要素・カルシウムを補給。リンサンの効果で根が早く長く伸びます。物理性の改善:水はけを良くします。栽培に必要な槌の量の1/3~半量を混ぜて使います。
1袋(5.5L)
519 税込571
5日以内出荷

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あかぎ園芸土力
土壌再生材・活性堆肥・腐葉土・ピートモスを配合した、有機90%以上の土壌改良材で地力を大幅アップ。 どんな土でも20~30%位使用。
仕様エコ商品・リサイクル 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)38×27×6
1袋(5L)
749 税込824
7日以内出荷

用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
869 税込956
当日出荷

プロトリーフ土ブロック
ココヤシから生まれた肥料入り超圧縮培養土。ロングセラーの土ブロック®に肥料が入って新登場。必要なときに水をかけるだけでふかふかの培養土に
原材料ココヤシガラ、ハスクチップ、速効性化成肥料 等
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。 それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。 「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。 植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。 植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。 様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。
成分ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6 原材料活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素
1箱(20kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20 配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
1袋(20L)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
1袋(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。 土に混ぜた直後から植え付けが可能です。 土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。 主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
1袋(0.5L)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5L)ほか
489 税込538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
519 税込571
欠品中

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。 風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。 土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。 農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号 農林水産省登録第(号)12863 適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋 毒劇区分普通物
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
3日以内出荷