106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷



オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるための情報コンセントプレートです。 専用工具不要の簡単取り付けタイプです。 家庭のACコンセントプレートとしても使用できます。
付属品取り付けネジ(内側プレート用)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120(JIS対応)
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MJ11 壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷


MJ11S 壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント バネ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8105 材質ABS合成樹脂 幅(mm)53.46 高さ(mm)24.89 種類CAT6 奥行(mm)66.04 ポート数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種別コンセント 種類情報ラック用連結電源コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 口数8コ口
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

パナソニックEWエンジニアリング情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ
仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298 アズワン品番67-9192-90
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

差込口形状接地2P 15A 125V 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 付属品コード3m×1 口数8口
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット トラスコ品番361-3658 材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 種類カテゴリ5e 1ポート ポート数1 適合ケーブルカテゴリー5e UTP カテゴリーカテゴリ5e
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8107 材質ABS合成樹脂 幅(mm)95.35 高さ(mm)30 種類CAT6 奥行(mm)93.98 ポート数4
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23788
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23785
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
1個
3,936 税込4,330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして 種類カテゴリ61ポート トラスコ品番360-7712 セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット 質量(g)56
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番194-9883 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。 種類カテゴリ6A 2ポート トラスコ品番835-4832 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。 種類カテゴリ6A 1ポート トラスコ品番835-4831 質量(g)720 2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント トラスコ品番194-9882 セット内容マグネット、結束バンド 材質ABS樹脂 質量(g)24.5 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク) 使用場所屋内
1個
899 税込989
翌々日出荷