カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
    • コーティング剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「感光基板」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(8件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
ポジ感光基板用現像剤 サンハヤトポジ感光基板用現像剤サンハヤト(7件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
エッチング液 サンハヤトエッチング液サンハヤト(19件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
小型ユニバーサル基板 サンハヤト小型ユニバーサル基板サンハヤト(35件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(20シート)ほか
当日出荷
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザーサイズA4標準総厚さ(mm)0.1材質ポリエステルフィルム面付ノーカット印刷両面透明タイプPPC用ラベルサイズ(mm)210×297グリーン購入法適合素材ポリエステルフィルム
感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート サンハヤト感光基板製作用品NZ感光基板テストチャートサンハヤト(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
種類その他外形寸法(mm)30×72
感光基板製作用品スルーホールピン サンハヤト感光基板製作用品スルーホールピンサンハヤト
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
種類その他仕様25ピン付バール10本
感光基板用現像液 サンハヤト感光基板用現像液サンハヤト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(1000mL)
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
シール基板 サンハヤトシール基板サンハヤト(1件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)マイクロクロステーブルPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト感光基板製作用品卓上小型エッチング装置サンハヤト(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1式
当日出荷
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4透明適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルムタイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
ネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚 ナリカネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚ナリカ
4,000税込4,400
1組
6日以内出荷
日光を当ててプリントできる感光紙青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚寸法(mm)252×200
箱カメラの仕組キット ケニス箱カメラの仕組キットケニス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
感光基板製作用品ライトボックス サンハヤト感光基板製作用品ライトボックスサンハヤト(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式
当日出荷
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
感光基板製作用品スルピンキット サンハヤト感光基板製作用品スルピンキットサンハヤト
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
スルホール加工が安全・簡単・手早く出来る。 シアン化合物などのメッキ用薬品を一切使用しないので安全です。 実装済み基板にスルホールが簡単に追加できます。
用途感光基板を使った自作基板のスルホール化に。 加工済み基板の欠損スルホールの補修・追加に。種類その他
3カ-W ギザタイト サラ 大阪魂3カ-W ギザタイト サラ大阪魂
667税込734
1セット(90個)
翌々日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.058呼び径3ねじ外径(mm)3.10~3.30
3カ-W ギザタイトサラ 大阪魂3カ-W ギザタイトサラ大阪魂
667税込734
1袋(87個)ほか
翌々日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-W ギザタイトサラ(アラサキ 大阪魂3カ-W ギザタイトサラ(アラサキ大阪魂
667税込734
1セット(62個)
翌々日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.411呼び径4ねじ外径(mm)4.20~4.40
3カ-B ギザタイト サラ 大阪魂3カ-B ギザタイト サラ大阪魂
667税込734
1セット(72個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
RS Pro レーザーアートワークフィルム RS PRORS Pro レーザーアートワークフィルムRS PRO
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムサイズ = A4LaserStar半透明レーザーフィルム. 任意のレーザプリンタから高解像度の基盤アートワークを直接製造するために特殊な方法で製造された半透明フィルム。 LaserStarには75ミクロンのベースに高解像度のキーイング及びトナー定着のための特殊コーティングが施されており、クリアな高密度アートワークを製造できます。 このフィルムはコピー機のトナーにも対応しているため、事前に印刷されたオリジナルを元に使用可能なアートワークを作成することもできます。. レーザープリンタを使用した高解像度基板及びデザインアートワークの作成用 クリアな高密度アートワークを生成 75ミクロンの半透明フィルム 高解像度のキーイング及び定着に対応する特殊コーティング コピー機のトナーにも対応
感光基板製作用品チタニウム線 サンハヤト感光基板製作用品チタニウム線サンハヤト(1件のレビュー)
209税込230
1セット(3本)
当日出荷
エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
種類その他材質(本体)チタニューム外形寸法(mm)1Φ×150
ニッケル ギザタイトサラ 大阪魂ニッケル ギザタイトサラ大阪魂
8,654税込9,519
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-B ギザタイト サラ(アラサキ 大阪魂3カ-B ギザタイト サラ(アラサキ大阪魂
9,392税込10,331
1セット(1000個)
9日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.411呼び径4ねじ外径(mm)4.20~4.40
ニッケル ギザタイトサラ(アラサキ 大阪魂ニッケル ギザタイトサラ(アラサキ大阪魂
8,272税込9,099
1セット(1000個)
9日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.411呼び径4ねじ外径(mm)4.20~4.40
マグネットクランプ サンハヤトマグネットクランプサンハヤト
4,598税込5,058
1個
13日以内出荷
手軽で確実な感光基板の露光用原稿密着器クイックポジ感光基板にパターンを焼き付ける際に、感光面とフィルムを密着させる手軽なツールです。パターンフィルムと感光基板を簡単に密着させることができ、初心者でも確実な焼付が出来ます。□感光基板パターン焼付
仕様●露光可能寸法:100×150mm●外形寸法:127×178×20mm(ゴム足含まず)●本体重量:520g●本体材質:アクリル樹脂●付属品:ゴム足アズワン品番67-0436-24
ミニLEDマトリックス基板(赤色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
卓上露光機 サンハヤト卓上露光機サンハヤト
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。電源効率の良いインバータ方式を採用し、消費電力が少なくなりました。付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
感光基板製作用品BBR用オートポンチ サンハヤト感光基板製作用品BBR用オートポンチサンハヤト
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
種類その他仕様0.8・1.0・1.2共用
感光基板製作用品BBR用インサーター サンハヤト感光基板製作用品BBR用インサーターサンハヤト
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類その他仕様ノックペン式
感光基板製作用品BBRドリル針 サンハヤト感光基板製作用品BBRドリル針サンハヤト
969税込1,066
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
種類その他