積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
裏面に両面テープが付属していますので、容易に取り付け可能です。
ペットボトル再生樹脂を使用した環境に優しい商品です。
材質PET再生樹脂
寸法(mm)600×600
アズワン品番0-8047-01
1枚
¥5,900
税込¥6,490
翌々日出荷
バイオハザードマーク入りの保管場所標識。
裏面に両面テープ付。
材質再生ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)600×600
文字内容バイオハザード
松吉医科器械コード23-6713-00
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。
誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850
厚さ(mm)0.05
色透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
医療廃棄物用ダンボールに対応したホルダーで、容器に合わせてサイズを調節し取り付けます。フタは静かに開閉する設計です。
仕様●アームサイズ:幅125×奥行270×高さ75mm●本体サイズ:幅305~530×奥行475~575×高さ445~725mm●重量:6.3kg(本体/6.1kg、アーム/0.2kg)●材質:本体/アルミダイカスト・スチール、アーム/アルミ合金、他(つや消しシルバー)●※医療廃棄物用樹脂製容器は付属していません。
アズワン品番67-8023-68
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
医療廃棄物ホルダーSK-F用の専用アーム。本体に取り付けるだけで樹脂製容器用のホルダーとして使用可能です。奥行350mmまでの蓋を取付可能。蓋のサイズに合わせて固定できるアジャスター付き。
松吉医科器械コード23-5096-05
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
医療廃棄物ホルダーSK-F(YD-146L-ID)に取り付けて使用します。壁面側に設置されることが多い医療廃棄物容器を足で踏込み操作することにより、壁面にキズをつけることを予防します。既にお持ちの医療廃棄物ホルダーSK-Fに取付可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、壁当たり/合成ゴム
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×54×56
アズワン品番64-9641-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×695
アズワン品番8-8793-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番135-2312
種別205404GLL00
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517
外寸法・高さ(mm)554
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)40
仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。
アズワン品番63-8462-62
1式(50個)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。
アズワン品番63-8462-66
1式(50個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。一度フタを閉めると開かない構造になっています。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×328×355
アズワン品番69-8921-04
1箱(10個)
¥12,998
税込¥14,298
23日以内出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
適合【リスペール】BH-E50K
タイプBH-E50K用
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)440×465×810
アズワン品番8-8796-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)342×465×755
材質スチール(粉体塗装)
適合【リスペール】BH-E20K
タイプBH-E20K用
感染症のご遺体を収納しても、内側から水分や体液・血液等が漏れ出さない構造です。ファスナー上部を覆うフラップが付いており、シールテープで塞ぐ事が可能です。可燃性の素材を使用しており、一般的な火葬場で燃焼させた場合、ダイオキシンなどの有害物質や硫黄化合物などの有毒ガス及び黒煙が発生致しません。ファスナーで開閉が可能なご遺体の顔が確認できる窓付きです。収納袋は直射日光・高温多湿を避け、冷暗所で保存した場合、5年以上の長期保存が可能です。
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)100
持ち手8箇所
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)・PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)2290×910
アズワン品番7-7529-01
1枚
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
医療廃棄物の分別など、汎用性の高いバイオハザードマークラベルです。
仕様固形物専用
色オレンジ色
サイズ50mm×50m
型番橙
アズワン品番0-8051-01
1個
¥881
税込¥969
当日出荷
大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。
両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
色レッド
容量(L)17.6
仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット
付属品ショルダーストラップ(1本)
材質ナイロン(水洗い可)
寸法(mm)200×345×255
質量(g)750
収納量最大3kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
容量(L)45
トラスコ品番778-3973
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール
質量(kg)2.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580
アズワン品番8-7101-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
温度: 0~36℃(1目盛1℃)湿度:20~85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示
材質PS樹脂
質量(g)約330(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)0~35
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
湿度測定範囲(%)20~70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0625-1601
TKG品番(2017)6-0556-1501
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ