46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテック医療廃棄物専用ポリ袋
RoHS
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。 誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850 厚さ(mm)0.05 透明 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
359 税込395
当日出荷

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125 厚さ(mm)0.05 仕様口締めバンド付き
1箱(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(μm)51
1セット(200枚)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結びやすいミシン目付き。 隙間なく結べる、特殊構造。 日付けや感染症名の書き込み欄付き。 実用新案申請商品。
1袋(60L)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
1袋(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)280×220 耐熱温度(℃)121 アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

積水マテリアルソリューションズエスクリニカパックWM(二重袋)
病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
グリーン
1箱(10枚×10袋)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。
寸法(mm)740×850×0.04 容量(L)60
1パック(400枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース 寸法(mm)315×257
1袋(5枚)
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)125
1組(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベストを廃棄する際に使用する袋です。2重で袋詰めする際の内側の袋です。(中サイズ 黄色)
トラスコ品番185-2662 厚さ(mm)0.15 縦(mm)850 横(mm)650
1枚
139 税込153
4日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
6,180 税込6,798
12日以内出荷

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):20.4●材質:PP●外寸法(mm):340×234×366●有効内寸法(mm):283×190×332 アズワン品番67-2196-58
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド 容量(L)40 仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用 アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
5,798 税込6,378
当日出荷

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。 アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

一般財団法人「カケンテストセンター」の悪臭試験で消臭性能が認められた商品です。
サイズ(mm)約270×370 アズワン品番4-5277-01 素材PE
1箱(50枚)
1,040 税込1,144
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×590
1個
13,880 税込15,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。 水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。 排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。
成分ノニオン型高吸水ポリマー 内容量(g)30 耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可) アズワン品番8-9236-01
1箱(30g×20袋)
5,049 税込5,554
翌々日出荷

フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
容量(L)45 トラスコ品番778-3973 材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール 質量(kg)2.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580 アズワン品番8-7101-01
1個
3,198 税込3,518
欠品中

付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035mm 寸法(mm)900×1000 アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
25,500 税込28,050
当日出荷

PAROLAi LTIL'ECOサニコンテナー
医療鋭利物用容器などの性能規準「NFX30 500(フランス)」「BS73.20(英国)」に対応し、長年フランスや他の諸外国にて実績があります。 内側にポリエチレン袋の付いたコンテナーボックスです。 フタを密閉できる仕様なので、廃棄時の二次感染リスクを低減します。
1枚
849 税込934
翌々日出荷

目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。「袋タイプ」のため、保管・移動が省スペースで可能です。廃棄の際もかさばりません。「自立式」のため、安定して作業ができます。「チャック付」のため、移動するときにこぼす心配がありません。
用途ウロバッグやドレナージバッグ排液時の受け袋です。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)横270×縦250×マチ80 容量(mL)2000 質量(g)約11 関連資料製品カタログ(2.92MB)
1袋(50枚)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
1個
10,890 税込11,979
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー開閉部がマグネット脱着式ですので、耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)・マグネット・アルミ アズワン品番7-3632-01
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

水拭き用で絞りやすい柔らかい生地です。
材質マイクロファイバー(ポリエステル)・ナイロン
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。たっぷり使える100枚セットです。
用途感染性廃棄物の明示に 取付方式シール/ステッカー 材質銅版紙 寸法(mm)100×100
1セット(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800 タイプ液状・でい状 容量(L)45 松吉医科器械コード19-3230-00
1式(20枚)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800 タイプ固形状 容量(L)45 松吉医科器械コード07-2435-00
1式(20枚)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1式(2個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ゴミ箱に比べてカップがかさばらず廃棄頻度、廃棄物体積の削減になります。 手を使わず足踏みペダルでフタ開閉ができるので衛生的です。 廃棄パックにてそのまま捨てることができます。
1袋
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジメディカルハンディゲルA 固形剤
固形化することにより排液は血液等の廃棄処理が容易に行えます。 DB100は1本(100g)で約3Lの廃液を固形化できます。 GP20は5本で約3Lの廃液を固形化できます。 個包装は水溶性なのでそのまま排液容器に投入、ゴミが一切出ません。
規格ハンディゲルA
1箱(100g)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24 アズワン品番67-2196-59
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):53.1●材質:PP●外寸法(mm):393×330×556●有効内寸法(mm):324×274×521 アズワン品番67-2196-62
1袋(10個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷