36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。 通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても幅広く使用できます。
材質不織布製 種別No.3
1箱(25枚)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。 吸湿性・通気性の高い素材を使用し、長時間の手術でも快適に着用できます。
材質不織布製 ブルー
1個(100枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,871 税込2,058
当日出荷

額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。 肌触りのよい、吸汗パッド付きです。 ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布 アズワン品番8-2316-11
1箱(50枚)
3,762 税込4,138
当日出荷

柔軟性に優れ透湿性のあるバリア層を持つ5層構造です。
サイズフリー 素材MCF/ホギサーレム(R)、MC/PP(ポリプロピレン)SMS
1箱(100枚)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
ホワイト サイズフリー(男女兼用) 材質ナイロン
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的な不織布製のディスポーザブルキャップです。
タイプドクター用
1式(100枚)
6,810 税込7,491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状のコンパクトな不織布製キャップです。工場の来客者、見学者様向けのキャップとしてもおすすめです。
材質PP不織布12g
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子 サイズフリー 材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナース用のディスポキャップです。 通気性・吸湿性のあるポリプロピレン不織布素材です。
仕様ゴムタイプ
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため サイズフリー 材質不織布 タイプギャザー型
1箱(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
サイズフリー トラスコ品番818-8551 材質ポリプロピレン不織(14g/m2) 質量(g)562 型番CN207 アズワン品番1-7046-01
1箱(100枚)
1,890 税込2,079
当日出荷


身に着ける物のみをセットにした簡易キッドの為、低コストで備蓄が可能となります。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
用途感染リスクのある嘔吐物や排泄物等の処理に セット内容不織布ヘアキャップ1枚、三層式マスク(PFE・BFE99%以上)1枚、ポリエチレン袖付エプロン1枚、プラスチック手袋1双、ポリエチレンシューズカバー1足 材質ヘアキャップ/不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムマスク/不織布:ポリプロピレン、ゴム:ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレンエプロン/ポリエチレンプラスチック手袋/塩化ビニル樹脂(可塑剤)シューズカバー/ ポリエチレン、ゴム:天然ゴム サイズフリー タイプ使い切り
1袋
299 税込329
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。
材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工) セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個 サイズフリー ブルー アズワン品番7-9221-01
1セット
3,190 税込3,509
翌々日出荷

マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など ブルー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 取扱説明書(0.14MB)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など ブルー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 取扱説明書(0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイゲンラックスクイック200は、次亜塩素酸ナトリウム200ppm(0.02%)の殺菌剤です。 感染症対策における手すりやドアノブ等の殺菌剤として希釈の手間なく御使用頂けます。 食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途嘔吐物・糞便が付着した床や衣類の殺菌、手すり・ドアノブ・ふきん・玩具・便座の殺菌、生野菜・果実・卵殻の殺菌、食器・ちょり器具の殺菌、哺乳瓶の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.02%(200ppm)溶液 規格食品添加物殺菌料
1箱(18L)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。 感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。 食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液 規格食品添加物殺菌料
1箱(18L)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。 次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。 使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など 効果殺菌 材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン 規格食品添加物殺菌料 化学式NsCLO 液性アルカリ性 比重1.08~1.10(20℃) 性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある 平均分子量74.45
1箱(2.1L×6本)ほか
5,698 税込6,154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープやじるし君
床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
用途『誘導・案内・整列』目的として 引張強度(N/cm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
1箱(30セット)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●院内・施設内での感染拡大を予防する感染対策セットです。●医療従事者の方や患者様も含め、二次感染のリスクを軽減します。(本品は二次感染を予防する為のものであり、二次感染を完全に防ぐものではありません。)
1ケース(50セット)
37,980 税込41,778
51日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g)約74 ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36 分解能(dpi)1000 保護等級IP68 機能スクロールホイール インターフェースUSB 材質(ハウジング)プラスチック キー数3 保証期間2年 保管温度(℃)-25~80 各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃)-25~70 読取方式レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 付属品保護キャップ付きUSBプラグ 寸法(mm)112×71.6×34.5 保護等級IP68 保管温度(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)0~55 読取方式レーザー式
1個
14,980 税込16,478
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
32,980 税込36,278
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4 質量(g)約660 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数110(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
31,980 税込35,178
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm)441×143×35.3 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-15~60 各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃)0~55
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付き アズワン品番67-5721-35
1個
9,598 税込10,558
63日以内出荷