こんなお得な商品も!
感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12
紙厚(μm)65
ロール長さ(m)約16.5
こんなお得な商品も!
感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙
幅(mm)58
内径(Φmm)12
包装1巻毎に黒ポリ包装
紙厚(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
紙幅(mm)58
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙
幅(mm)58
長さ(m)20
内径(Φmm)8
外径(Φmm)40
包装1巻毎に黒ポリ包装
紙厚(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
芯の有無無し
紙幅(mm)58
領収書プリンタ〈領太くん〉(NS-RY1N)専用の感熱ロールペーパー
長さ(m)約16
仕様芯なし
厚さ(mm)0.08
色白
種類高保存
直径×幅W(mm)40×58
厚さ(g/m2)63
1箱
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
色白
紙厚(mm)0.065
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58
長さ(m)68
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)12
外径(mm)80
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙
寸法(mm)58×40π×12
長さ(m)17巻
保存期間(年)普通保存(3~5)
1箱(20巻)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合本体HHX-PRINT
幅(mm)37.5
1パック(5巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
タイプ普通保存
紙厚(mm)0.075
種別感熱紙
径(Φmm)48
長さ(m)25
巻芯径(Φmm)12
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
汎用タイプのサーマルロールです。
用紙の中心にミシン目が入り、印刷後のカールを軽減させる仕様となっています。
用途主にタクシー領収書用途等にご利用いただけます。サイズが合えば様々なプリンターにてご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表
色白
1巻長さ(m)17
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.075
外径(mm)40
ミシン目5:5
1箱(200巻)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
外径(mm)80
種別感熱紙
適合機種シャープ
内径(Φmm)12
外径(Φmm)80
種別感熱紙
適合機種シャープ
外径(Φmm)80
巻き芯内径(mm)12
発券機・レジ・レシートプリンタ・マイクロプリンタなどに適しています。
長さ(m)40
厚さ(μm)65
記録紙幅58mm
アズワン品番8-2099-31
1巻
¥799
税込¥879
翌々日出荷
サーマルプリンター専用ロール紙です。
種別感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)20
紙幅(mm)58
外径(Φmm)40
内径(Φmm)9
芯の有無無し
紙厚(μm)65
包装1巻毎に黒ポリ包装
仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
1パック(5巻)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
汎用の感熱ロール紙です。クレジット端末等、モバイルプリンター対応。カラーによって使い分けが可能です。
仕様保存性:ノーマル保存
種別感熱紙
幅(mm)58
長さ(m)17
包装形態1巻毎黒PE袋
印刷印字面:表
紙厚(mm)0.065
巻き芯内径(mm)12
外径(mm)40
芯の有無有り
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)40
仕様【保存性】高保存、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色ブルー
外径(Φmm)56
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)138
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
外径(Φmm)140
芯径(mm)26.5
紙厚(mm)0.105
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
ATOM Liteを搭載した58mm幅の感熱プリンタ。コントローラにATOM Liteを使用したデスクトップDIYサーマルプリンタです。印字幅は58mmで、テキスト、グラフィック、バーコード、QRコードを印刷できます。Wi-Fi経由で印刷するAPモードとMQTT経由で印刷するMQTTモードがあります。電源を投入すると、ATOMのインジケータに現在の状態とデバイスのモードが表示されます。ATOMの真ん中のボタンをクリックして、モード(AP/MQTT)を切り替えることができます。
仕様●印刷方法:感熱印刷●対応テキスト/グラフィックス:テキスト、グラフィックス、キャラクター、バーコード(Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E)、QRコード●電源電圧:DC12V●動作電流:2.5A●印字色:単色●印字速度/解像度:60mm/s 203dpi 8dots/mm 最大384dpl●印字幅:58mm●寿命:印字距離 50km●ペーパーカット:手動●ロール紙最大直径:58mm ±0.05mm(幅)●0.05~0.1mm(厚)●最大直径:40mm●印字速度:60mm/s●接続方法:USB/RS232/TTL●(ATOMは標準でTTLインターフェースに接続 UART 9600bps 8N1)●重量:285g●サイズ:151×79×66mm●【セット内容】●ATOM Lite ×1●ATOM SPKプリンタ ×1●感熱紙ロール ×1●シール式感熱紙ロール ×1●【ご注意】●※本製品には電源アダプターは含まれていません。別途お求めください。電源アダプターは、DC12V/2.5A(5.5mmジャック)を推奨します。
アズワン品番67-0432-62
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
感熱紙ですのでトナーインク代等かからず、ランニングコストも良く、また裏面シールですので大量に使用する環境で非常におすすめです。純正と同じ規格のラベルです。今までの純正と同じ使用方法で、判定結果をプリントしてシールを外して必要書類に張り付けることが出来
仕様●国産高品質用紙使用●長尺感熱紙テープ●サイズ:幅58mm×台紙サイズ:幅70mm(400枚/巻)
アズワン品番65-9395-97
1箱(10巻×400枚)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)5
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相
動作方式リトラクトタイプ
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌々日出荷
40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)約5.7
対応寸法(mm)ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
8部門。200PLU。8担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。簡易領収書。ドロアー:3紙幣6コイン。ヘッダー/フッターメッセージ設定。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)約4.6
対応ロール紙:感熱紙 紙幅58mm×外径50mm以下
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応
高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります)
2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能
グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。
波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。
HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●ピックアップ/触診/測定力:4mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 5 μm●ピックアップ/触診/先端角度:90°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170817
アズワン品番67-4848-42
1個
¥339,800
税込¥373,780
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応
高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります)
2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能
グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。
波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。
HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:2μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM49A●ピックアップ/触診/測定力:0.75mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 2 μm●ピックアップ/触診/先端角度:60°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170818
アズワン品番67-4848-43
1個
¥339,800
税込¥373,780
13日以内出荷
関連キーワード