187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン 使用周囲温度(℃)-10~55
1個
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム 適合ボックスカバー(電線管用)丸孔カバー感知器(露出型)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒 外径(Φmm)130 取付穴Φ4.5
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス床型
仕様床型 材質鋼板 質量(kg)2.8 (函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
外径(Φmm)124×124
1台
999 税込1,099
3日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用 種別A型 材質樹脂 質量(kg)0.05
1個
879 税込967
5日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL カバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 番号検定型式番号:感第2019~22号 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 作動温度(℃)70
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式分離型感知器
仕様自動試験対応 種別煙感知器、光電アナログ式分離型 カバー:ミルキーホワイト、窓:ダークグレー 型式検定番号感第22~40号
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷

適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) ホワイト 質量(g)35 適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用 終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
299 税込329
3日以内出荷

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付
仕様確認灯付 材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED 長さ(mm)(空気管)最大100 クリームホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 作動方式常時開路
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65 鑑定型式番号感第2020~15号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX2B-001・B2-C
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01 適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き) 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 検知方式減光方式 定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65 色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当 光軸調整範囲左右10°/上下10° 主材質難燃性樹脂
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~27号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類差動式、小型埋没型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 型式検定番号感第25~7号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2020~13号 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~23号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~28号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個) 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2019~25号 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+60 定格電流(mA)55 鑑定型式番号感第2019~19号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX3B-002
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷