吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。
引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。
天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付
適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製
取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)
適合ボルトW3/8
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
色ミルキーホワイト
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
家具用器具、住宅設備用器具など、様々に対応いたします。
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
色ミルキーホワイト
適合ビスΦ3.1~Φ4.1
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。
角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。
金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用
許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5
許容静荷重(N[kgf])49[5]
適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)70
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
追加施工に対応できます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ