152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80 目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1袋(20片)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質ビニール 取付粘着シール 使用温度範囲(℃)-40~80
1セット(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 取付方式粘着シール 材質PET
1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│簡体字(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー 取付方式粘着シールタイプ 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本緑十字社PL警告表示ラベル
文字内容警告 感電注意 電源部開けるな 材質蒸着PETステッカー 仕様裏面離けい紙付 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感電注意を促します。
用途電気設備等への表示に。 材質PVCステッカー 取付方式粘着シール 表示内容感電注意 DANGER! ELECTRIC SHOCK!
1組(10枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル 材質蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃)-29~100 付属品裏面離けい紙付 形状ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
1組(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│簡体字(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ペットフィルムステッカー 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
1,498 税込1,648
18日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
RoHS
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

基盤に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-102 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
930 税込1,023
翌日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-62 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-82 寸法(mm)50×30 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-51 寸法(mm)15×40 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-91 寸法(mm)78×48 使用温度範囲-20℃/+80℃
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


質量(kg)約0.0104 保護構造IP67 端子種別リード線 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH)95以下 機械的耐久性30万回以上 許容操作速度1mm/s~500mm/s 感電保護クラスClass I 周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと) 端子リード線付 負荷方式一般負荷 動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.0mm 耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm)0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバーM3ねじ取りつけ 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm 機械的耐久性50万回以上(30回/min) 電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)120 使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
1個
149 税込164
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│簡体字(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)