充電式。3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン。明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品Type-Cケーブル、保証書
センサー明暗人感センサー
使用時間約15
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1800
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)約95
光色昼光色、電球色
1個
¥2,658
税込¥2,924
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)1800
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)70
光色昼光色、電球色
点灯時間約6時間
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)。ランタン(点灯)→ランタン(点滅)
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)昼光色:100、ランタン:120
光色懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様モバイルバッテリーとして使用可
付属品Type-Cケーブル、保証書
サイズL
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色
点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
充電式。吊り下げ、ランタン懐中電灯。調色:3段階。簡易モバイルバッテリー。3つ又に開く
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)最大200
光色ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色
点灯時間約4~10時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/シリコン
色シルバー
消費電力(W)約20(最大)
出力DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150
入力DC12V/3A
色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池)
使用場所屋内
光色電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料(0.39MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PC
色グレー
質量(g)約430
消費電力(W)約8(最大)
出力DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222
入力DC5V/2A
色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)
使用電池専用充電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)
使用場所屋内
光色電球色/昼光色6000
取扱説明書(5.4MB)
電球の種類LEDチップ(2段階調光)
最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード