水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)30×99
付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番397-5967
材質アルミ
質量(g)97
本体質量(g)50
使用電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に
使用電池単三電池×1個(別売)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ19.5×93.5
質量(g)26(電池含まず)
全光束(Lm)12
照射距離(m)約13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4658
材質アルミ合金
全長(mm)106
質量(g)47
電源単3形乾電池(1個)別売
外径(Φmm)27
保護等級IPX4
明るさ(Lm)60(強)/18(弱)
最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4659
材質アルミ合金
全長(mm)156
質量(g)61
電源単3形乾電池(2個)別売
外径(Φmm)27
保護等級IPX4
明るさ(Lm)140(強)/45(弱)
最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売)
外径×全長(mm)44×170
仕様防滴仕様
付属品ストラップ、ナイロンバッグ
トラスコ品番374-5881
材質(本体)アルミニウム
質量(g)150
使用電球LED
連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)3球:3010球:80
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様防滴仕様
材質(本体)アルミ
電球の種類LED
特殊用途防滴
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。
トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。
タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。
夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。
性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
フォーカスは固定式です。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色タクティカルブラック
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
ポーチ、ストラップが含まれています。
スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。
スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。
アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色ダークグレイ
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード