6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165 明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性IPX4 照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類LED 落下衝撃(m)約7 点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4658 材質アルミ合金 全長(mm)106 質量(g)47 電源単3形乾電池(1個)別売 外径(Φmm)27 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60(強)/18(弱) 最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4659 材質アルミ合金 全長(mm)156 質量(g)61 電源単3形乾電池(2個)別売 外径(Φmm)27 保護等級IPX4 明るさ(Lm)140(強)/45(弱) 最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライト
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム タクティカルブラック 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20~50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大) 照射角度(°)10/70
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライト
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム ダークグレイ 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 付属品ポーチ、ストラップ 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20~50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大) 照射角度(°)10/70
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷