仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保
長さ(mm)220
幅(mm)120
質量(kg)0.16
色黒
高さ(mm)40
スイッチ背面のオン/オフスイッチ
材質(ケース)アルミニウム
電池単4電池3本
ライト種類トーチライト
LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線はい
防水保護等級IP44
高視認性安全服規格視認性の高いリング
モデルFatMax
電球の種類LED
パッケージブリスター
ビームタイプスポット
スタイルストレート
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
仕様防滴仕様
材質(本体)アルミ
電球の種類LED
特殊用途防滴
関連キーワード