基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本
材質ABS樹脂
長さ(mm)146
質量(g)52(付属品含まず)
保護等級IPX3準拠
使用電池単3アルカリ電池2本
標準持続時間(h)約24
明るさ(Lm)約25
LED使用数(個)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)153
付属品ストラップ
質量(g)約50(電池除く)
光源白色LEDX1灯
連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様IPX3(防雨形)
直径(mm)39
明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角約16°
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥663
税込¥729
欠品中
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本
仕様プッシュスイッチ
付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)62(電池込)
タイプ防雨型
寸法(Φ×mm)24×144
色温度(K)5500
照度(Lx)(1m)380
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
照射角40度
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)69
定格光束(Lm)40
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
連続点灯時間(時間)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)175
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
質量(g)約156(電池除く)
光源白色LEDX3灯
連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)18(照度約450lx/1m)
防水仕様防雨形(IPX3)
直径(mm)56
明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。手のひらサイズに収まる小型タイプの商品です。ちょっとした雨の中でも使用可能な防滴形です。鞄や小さなバックにも収まり携帯に大変便利です。
トラスコ品番534-6171
材質アルミ合金
全長(mm)101
保護等級IPX2
外径(mm)19
明るさ(Lm)18
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして
材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネート
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165
使用電池単三形電池×3本(別売り)
明るさ(Lm)HIGHモード:約40
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
関連キーワード