防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様防水構造
トラスコ品番835-7685
セット内容単3アルカリ電池×4本
幅(mm)64
高さ(mm)188
質量(g)370
奥行(mm)77
保護等級IP54
明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)
照射角20度
演色指数(Ra)Ra68
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本
仕様プッシュスイッチ
付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)62(電池込)
タイプ防雨型
寸法(Φ×mm)24×144
色温度(K)5500
照度(Lx)(1m)380
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
照射角40度
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)69
定格光束(Lm)40
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
連続点灯時間(時間)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LED
アズワン品番1-9528-21
特殊用途防爆
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)0.18(ケース除く)
全光束(Lm)約40
照明装置高輝度0.5W白色LED
色温度(K)8000
明るさ(Lx)約150(1m先中心部)
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)約30,000
実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)173
仕様d2G5基準合格品
トラスコ品番310-3790
材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス
質量(kg)1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)116
全光束(Lm)45
電池寿命(時間)70~80
色温度(K)8000
使用電球高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5
連続点灯時間約72時間
ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T61470号
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)45
外径(mm)127
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5
質量(g)110
トラスコ品番374-5457
材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源高輝度0.5W白色LED
使用電池CR2032×2個(付属)
防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間最大3時間
電源タイプ電池式
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)40
防水仕様防雨タイプ
明るさ(Lm)40
照射距離(m)40
電球の種類LED
最大点灯時間最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード