・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー
トラスコ品番252-1424
全長(mm)70
色黒
電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1
電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
横(mm)19
外径(mm)19
明るさ(Lm)500
照射距離(m)85
最大点灯時間110h
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色昼光色
電球の種類LED
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式
全長(mm)268
色黒
材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂
質量(g)500
全光束(Lm)20000
バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)
色温度白色(6000K)
使用電池リチウムイオン電池
サイズ(mm)268×72×56
防水性IPX4
電球の種類LED
1式
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属)
外径×全長(mm)68×205
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)330
全光束(Lm)100
使用電球LED
充電時間(時間)12
耐水性なし
光束(Lm)100
照射距離(m)60m
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装
付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル
質量(g)60
切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯
本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1
充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)
動作温度(℃)-10~40
使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。
稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)。USB充電式。
付属品USBコード、ストラップ
適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh
材質(本体)アルミ PS ゴム
電源USB充電式
本体質量(g)約320
保護等級IP54相当
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ50×175
明るさ(Lm)最大約800
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。
セット内容取扱説明書
色ブラック
電圧【入力/出力】DC4.5V1A
サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10
電源USB充電式(入力 DC5V1A)
防塵防水性能IP36
充電時間(時間)USB:約6
内蔵電池ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500
明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340
連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード