75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ナカバヤシ水電池付LED懐中電灯
エコ商品
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属) 外径×全長(mm)30×99 付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個) トラスコ品番397-5967 材質アルミ 質量(g)97 本体質量(g)50 使用電球LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)19 本体寸法(mm)全長127 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルミニ ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Stanley Toolsスタンレー FatMax LED懐中電灯
エコ商品
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保 長さ(mm)220 幅(mm)120 質量(kg)0.16 高さ(mm)40 スイッチ背面のオン/オフスイッチ 材質(ケース)アルミニウム 電池単4電池3本 ライト種類トーチライト LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線はい 防水保護等級IP44 高視認性安全服規格視認性の高いリング モデルFatMax 電球の種類LED パッケージブリスター ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g)79(電池なし) 範囲(mm)138 全光束(Lm)172 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルXL200 ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り 質量(g)13(電池なし) 範囲(mm)61 全光束(Lm)37 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)13 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire Mini ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g)109(電池なし) 範囲(mm)182 全光束(Lm)310 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)27 本体寸法(mm)全長134 電球LEDタイプ 使用電池CR123A×2本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-TAC ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::49g●危険領域:なし●範囲:31 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini R3●ヘッド直径:19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 色温度6000~8000 防塵防水性能IPX4 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ
1個ほか
8,540 税込9,394
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ANSMANNAnsmann T50F LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)92 形状スポットライト 質量(g)60(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 バッテリー数1 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT50F 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ANSMANNAnsmann T120 LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)139 形状タクティカル 質量(g)55(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 範囲75m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー2 x AAA RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT120 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens 材質(ケース)アルミニウム 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)35 バッテリー単四電池 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルLEDライト 電球の種類LED ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品 長さ(mm)25 直径(Φmm)10 消費電力(W)2.92 定格電圧(V)5.4 定格電流(mA)540 RoHS指令(10物質対応)対応 電球ベースP13.5s
1個
300 税込330
5日以内出荷


ANSMANNAnsmann M200F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト タイプ【ビーム】LED シリーズM 範囲120 m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池2本 光束(Lm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM200F 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ANSMANNAnsmann M100F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト タイプ【ビーム】LED シリーズM 範囲70m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単三電池1本 光束(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM100F 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ANSMANNAnsmann T200F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト 質量(g)146(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED シリーズT 材質(ケース)アルミニウム バッテリーAAA x 3個 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルT200F 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ANSMANNAnsmann M900P LED懐中電灯
エコ商品
長さ(mm)174 形状タクティカル 質量(g)187(バッテリを含む) タイプ【ビーム】LED 材質(ケース)アルミニウム バッテリー4 x AA バッテリー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM900P 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ANSMANNAnsmann M350F LED懐中電灯
エコ商品
形状スポットライト タイプ【ビーム】LED シリーズM 範囲140m 材質(ケース)アルミニウム バッテリー4 x AAA 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルM350F 電球の種類LED
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

形状ストレート 質量(g)108(バッテリを含む) タイプ【ビーム】スポット 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 バッテリー単三電池 バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture 2AA+ 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:青●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Hugo BrennenstuhlHugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯
エコ商品
仕様(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散 長さ(mm)146 質量(g)60(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム バッテリー単四電池 バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTL 100F 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)100Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型 長さ(mm)60 範囲40m 材質(ケース)プラスチック バッテリー単三電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルKL 100 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

形状ストレート タイプ【ビーム】スポット 範囲160m 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)52 バッテリーD 光束(Lm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture T500F 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

長さ(mm)234 形状ストレート タイプ【ビーム】スポット 範囲100m 材質(ケース)アルミニウム バッテリーC 光束(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFuture T300F 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

形状フラッシュライト 質量(g)183(バッテリを含む) タイプ【ビーム】点滅 シリーズT 材質(ケース)アルミニウム バッテリーAAA x 3個 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMULTI 3IN1 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:燈●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●範囲:22 m●ビームタイプ:拡散型●色:緑●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷