防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本
仕様プッシュスイッチ
付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)62(電池込)
タイプ防雨型
寸法(Φ×mm)24×144
色温度(K)5500
照度(Lx)(1m)380
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
照射角40度
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)69
定格光束(Lm)40
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
連続点灯時間(時間)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ
材質アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)16×133
保護等級IPX7
使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
関連キーワード