「戸建住宅用床材」の検索結果
耐候性且つ高級感のあるタイルを引くことで殺風景だった景色を一変。掃除や手入れも簡単で壊れた部分だけ交換も可能です。また、裏足を28mmに設定していることでフローリングラインとの段差を減らせ、一体感を生み出します。水はけも良いクリーンな構造です。
用途戸建・集合住宅用
材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂
種類バルコニー床材
サイズ(mm)300角
水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。
接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。
均一塗布ノズル付。
健康住宅対応。
用途木質フローリング床組用。
木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。
環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549
成分アクリル樹脂系エマルジョン系
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐候性を高めたプラスチック素材で軽やかでカジュアルな印象を与えます。
用途戸建・集合住宅用
材質ポリエチレン樹脂
種類バルコニー床材
サイズ(mm)300角
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
耐候性且つ高級感のあるタイルを引くことで殺風景だった景色を一変。掃除や手入れも簡単で壊れた部分だけ交換も可能です。また、裏足を28mmに設定していることでフローリングラインとの段差を減らせ、一体感を生み出します。水はけも良いクリーンな構造です。
用途戸建・集合住宅用
材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂
種類バルコニー床材
サイズ(mm)300角
こんなお得な商品も!
タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24
質量(kg)約1
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
寸法(mm)300×300×28
シリーズバーセア
材質(表面/裏面)BII無ゆうタイル/PE樹脂
グリーン購入法適合
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤
床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着
成分鉱油
材質アクリル樹脂系エマルション形
色木淡色
比重1.38±0.1
環境対応JAIA 4VOC基準適合
不揮発分66%±5
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏10分、冬15分
粘度(Pa・s)190±60(20℃)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥709
税込¥780
当日出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色新グレー
タイプ中空形
仕様溝カバー付
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
仕様湿式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。
戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。
そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱
構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材
幅×長さ(mm)910×1820
エミネンスリフォームフロアー用の框部材。接着はEPシングルウレタン低臭α(シンコール)と両面テープ(JH-111)を使用してください。この商品は既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。施工可能な下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)256(天面92、見付面165.5)×1950
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
コンクリート表面強化材です。浸透性コンクリート表面強化材が、ガラス質の強化層を形成し、床面から埃発生を抑制!。摩耗もしにくい!。”撥水性”と”防藻剤”の機能を生かし、藻の発生を防ぐ。含侵した液体は表層を強化しますが膜は作りません。コンクリートの中のカルシウム分と反応し、表面を硬質化させます。塗る前と後で、外観上の変化はほとんどありません。商品特長。<浸透しやすい>ナノサイズ粒子が浸透し、表面強度を上げます。<防藻効果>撥水性と防藻剤、ダブルの効果。<工期が短い>硬化速度が速いため、時短施工が可能です。<DIYで施工可能>ローラーや刷毛で簡単に施工できます。
用途戸建て住宅のコンクリート基礎。コンクリート製屋根材、北側のコンクリート法面、コンクリート建造物の壁面、コンクリートの縁石、コンクリート駐車場床など
主な用途コンクリート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
入数1缶
特性撥水、防藻
塗り面積(2回塗り)(m2)10~20程度/1缶
1缶(4kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷