「戸車 304」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
3日以内出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック精密防音戸車 ベアリング入りハイロジック
1,198税込1,318
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
静音高機能戸車 ハイロジック静音高機能戸車ハイロジック
989税込1,088
1パック(2個)
3日以内出荷
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
精密防音戸車 ハイロジック精密防音戸車ハイロジック
849税込934
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)30(2個)
精密防音戸車 調整式 ハイロジック精密防音戸車 調整式ハイロジック
2,298税込2,528
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
脱輪防止戸車 ハイロジック脱輪防止戸車ハイロジック
1,298税込1,428
1パック(2個)
3日以内出荷
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
材質車:ジュラコン/枠:SUS304形状YD/ベアリング入り寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1.2備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
Uレール用戸車 浜国Uレール用戸車浜国
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ステンレス(SUS304)コ型枠・ベアリング入(真鍮受)
材質ステンレス(SUS304)/POM耐荷重(kg)(2個)40車径(mm)45
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50関連資料寸法図(0.08MB)
ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)
689税込758
1個
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
長袴B SUGICO(スギコ)長袴BSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
長袴C SUGICO(スギコ)長袴CSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
長袴A SUGICO(スギコ)長袴ASUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナステンレス重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
戸車 HOJO戸車HOJO
429税込472
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
579税込637
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数24
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
7,098税込7,808
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数12
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数20
SW間仕切り用戸車 50mm 溝 ヨコヅナSW間仕切り用戸車 50mm 溝ヨコヅナ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナMC防音フラッター戸車ベアリング入ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠浜国
699税込769
1個
翌日出荷
調整V戸車
用途一般Vレールに使用できます
イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠浜国
699税込769
1個
翌日出荷
静音タイプの調整戸車です
用途一般Vレールに使用できます
イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠 浜国イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠浜国
559税込615
1個
翌日出荷
静音タイプの戸車です
用途一般Vレールに使用できます
ブロック戸車 浜国ブロック戸車浜国
789税込868
1個
翌日出荷
ブロックレール用調整戸車です。ステンレス(SUS304)コ型枠。
用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら