羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3229
幅(mm)380
色ホワイト
高さ(mm)1200・680
奥行(mm)380
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
モーターDC
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)30/30
首振角度(°)60・90・120
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード