ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)4.2
風量12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040
タイマー時間入/切8時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色ホワイト
消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz)
機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード
関連資料(5.85MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
表示デジタル
本体質量(kg)約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)52/55
機能リズム風
風量3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480
首振り左右
関連資料(5.06MB)
切タイマー8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい
・ダブルファンで15.5m先まで風が届く
・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける
・上下左右首振り
フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。
113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。
上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー
質量(kg)5.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)3
羽根枚数12
首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113
モードおやすみ、リズム
羽根寸法(cm)18
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
色ホワイト
羽根枚数5枚40cm+5枚15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1,180~1,380
消費電力(W)(50/60Hz)50/55
機能リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6/1.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)5.6
色ホワイト
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350
消費電力(W)(50/60Hz)41/51
機能風量3段階、首振り
風量3段階
羽根径(Φmm)400
左右首振○
切タイマー2時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819
モーターDCモーター
使用電池CR2025×1個(別売)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)320
取付方式クリップ
奥行(mm)185
消費電力(W)弱:1.2、強:30
コード長さ(m)2
本体質量(g)950
ヒューズ管:5A
入力電源12(DC V)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。
寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70
質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)
本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32
風量弱・中・強の3段階
連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.6
機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5
風量調整12段階
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)3.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)21
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85
タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
翌々日出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)
消費電力(W)18
出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)
電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)
風量調整○
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様高さ調節(cm):114~132
質量(kg)約6.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。
セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
色ブラック
質量(g)160
入力5V-1A
風量4段階
充電時間(時間)2.5~3
バッテリー容量(mAh)3000
寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。
セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)160
入力5V-1A
風量4段階
充電時間(時間)2.5~3
バッテリー容量(mAh)3000
寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
暖色ライト付きポータブルファン。アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1
材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)
質量(g)190
電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V
連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間
光源チップ型LED(発光ダイオード)96個
充電時間(時間)約6
製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)
明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。
使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)
質量(kg)約3.1
種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960
電源コード(m)約1.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3
機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン
適合床面積オゾン除菌:約6~15畳
オートパワーオフ12時間後
風量調整6段階風量調節機能
連続起動時間(分)オゾン:120
タイマー1h~12h(1hごとに設定可)
リモコン〇
安全機能オートストップ・セーフティロック
発生方式マイルドオゾン発生システム
切タイマー〇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))
材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200
コード長さ(m)(約)1.26
本体質量(kg)(約)1.49
安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)
首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45
モード温冷モード:冷風・低熱・高熱
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。
メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。
用途送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送
排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去
集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート1口(DC5V/2.1A)
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約685
質量(kg)約6.5
色ブラック
高さ(mm)約635
奥行(mm)約250
ハネ径(cm)50
羽根枚数3
材質(羽根)アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)2.3
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:2000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)1000
寸法(cm)27.2×17.0×7.5
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.83MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)4.8
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:3000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)2000
寸法(cm)43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.94MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)
付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m
質量(kg)4.6
消費電力(W)< 19.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3
出力電圧(V)100 AC(±3%)
入力電圧(V)定格バッテリー:24DC
出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC
定格出力(W)2000
冷却方式熱制御ファン
出力波形純正弦波
保証期間1年間
効率最大93%
保管温度(℃)-40~70
取扱説明書(8.56MB)
動作温度範囲(℃)-20~55
出力周波数50/60Hz
湿度(%)最大95、結露なし
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ