4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 羽根枚数9枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860 機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式 風量9段階 モードおやすみ:〇 タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
7,980 税込8,778
4日以内出荷

EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー 質量(kg)3.7 ホワイト 消費電力(W)17 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数9枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730) 電源コード(m)1.8 機能チャイルドロックあり 風量10段階・サーキュレーションモード 最大風速(m/min)180 最大風量(m3/min)50 ファン径(cm)30 運転音(dB)【風量1】~20 モードリズム・おやすみ・サーキュレーション 高さ調節8段階 左右首振45°・75°・120°(自動) 上下首振(手動)【上】90°【下】10° 入タイマー2/4/6/8時間 切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー 質量(kg)4.7 ホワイト 消費電力(W)19 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数9枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740) 電源コード(m)1.8 機能チャイルドロックあり 風量10段階・サーキュレーションモード 最大風速(m/min)180 最大風量(m3/min)50 ファン径(cm)30 運転音(dB)【風量1】~20 モードリズム・おやすみ・サーキュレーション 高さ調節7段階 左右首振45°・75°・120°(自動) 上下首振(自動)100° 入タイマー2/4/6/8時間 切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷